物置のスノコに使うおすすめ商品

物置のスノコに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミアングル」「棚」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【光源】フック付【材質】マグネット付【電球の種類】LED【全長(mm)】ABS【厚さ(mm)】56【幅(mm)】47【マグネット】215【質量(g)】210(電池含まず)【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【点灯方法】側面/3WLED1本、先端/LED5個【フック】単三乾電池×3本(別売)【使用電池】側面/3~4時間、先端/20~25時間【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【連続点灯時間】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 物置小屋の照明として。満足度: 4とても明るくて満足。電池消耗が早そう。充電式電池つかえるか試してみよう。
軽量ラック 120kg モノタロウ
販売価格(税別)6,7987,478税込
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
モノタロウ軽量ラック 120kg1台
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.20(224)
【特長】四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
【用途】工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
【総耐荷重(kg)】ホワイトグレー【色】単体【タイプ】天地板:35、棚板:35【棚ピッチ(mm)】600(1台当たり)【均等耐荷重(kg/段)】50【板厚(mm)】40【均等耐荷重(kg/台)】600【安全荷重(kg)】600【枠幅(mm)】120
お客様の声
用途: 物置に使用満足度: 3品物には不満はないですが、組み立て時のL.Rの表示がいまいち、部品をよく見て組み立てないといけない。
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース/モリギン)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ACE(エース/モリギン)アルミフレーム3060タイプ 定寸品1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【形状】長方形【フレーム幅(mm)】30×60【溝数】30【種類】1列溝×2列溝【材質(本体)】4面溝【表面処理(本体)】A6063S-T5【質量(kg/m)】1.666【断面2次モーメント】8以上【サイズ(mm)】245以上【耐力(N/mm2)】215以上【引張強力(N/mm2)】Ix=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4【断面積(mm2)】白アルマイト【伸び(%)】542.4
お客様の声
用途: マンションベランダの物置棚満足度: 5商品の品質や輸送用の養生も良かったです。他の類似品との写真でアルマイトとそう言う表記でないものの違いがいま一つ伝わらなかったところがあった。
エコUVシート #4000 TRUSCO
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCOエコUVシート #40001枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
【用途】長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
【引裂強度(N)】シルバー【材質(ハトメ)】折りたたみタイプ【色】#4000【特性】ポリエチレン(PE)【ハトメ】縦135、横140【形状】縦931、横931【引張強度(N/50mm)】0.36【ハトメピッチ(cm)】アルミ【ハトメ内径(Φmm)】90【材質(シート)】12【シート厚さ(mm)】耐UV【厚さ】アルミハトメ
お客様の声
用途: 物置の目隠し満足度: 3ホームセンターて゜売っている物より、縫製もちやんとしていて、厚手で強そうです!?
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド
販売価格(税別)2,8983,188税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)1本
レビュー:49件のレビュー 平均満足度3.20(49)
【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
【サービス分類】A6063-T5【材質】2.71【比重】鋸切断【切断方法】JIS H4100【参考準拠JIS規格】オーダー・加工
お客様の声
用途: 物置の棚の部分満足度: 2品物の小傷を隠そうとしたのでしょう、金属磨き材で汚く磨いて有りきちんと吹き上げていないので汚かったです。
小細工等しないで欲しかったですね。今回使用する場所は余り人目に付く所では無いのでこの品でも構わないですが、美観を気にする場所なら傷無しに交換ですね。
LED投光器 富士倉
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士倉LED投光器
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.11(28)
【電源コード(m)】AC100【LED寿命(時間)】50/60【LED】約1.5【周波数(Hz)】色温度(5500~6500)【LED色】パワーLED使用【広角(°)】IP65【定格電圧(V)】40000【防水仕様】120【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 物置小屋につるしてます満足度: 4失敗しました。少し暗かったですねぇ~。・・・・・・
エコTKブロックスノコ テラモト
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラモトエコTKブロックスノコ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
【用途】ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに
【厚さ(mm)】50【幅×長さ(mm)】300【質量(g)】100×450
お客様の声
用途: 物置のスノコに使用満足度: 5安価なのにかなり頑丈でしっかりした造りです。オススメします!
アルミ水平器マグネット付 新潟精機(SK)
販売価格(税別)2,9903,289税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新潟精機(SK)アルミ水平器マグネット付1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【特長】水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
【感度(mm/m)】±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)
±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
【精度(mm/m)】0.35=0.0201°(水平気泡管)
0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
【厚さ(mm)】アルミニウム【材質】25【全幅(mm)】56
お客様の声
用途: 物置の設置満足度: 5自宅の壁沿いに小型物置の設置にあたり、現在物置設置場所は若干傾斜があり土台に水平にブロックを置いて物置を設置するために、購入しました。
御社の水平器は軽く、扱い易いし、価格も安価て゛大変満足しています。
サンキン物置 SK共通 棚板棚柱セット サンキン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンキンサンキン物置 SK共通 棚板棚柱セット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【セット内容】棚板2枚、棚柱2本【耐荷重(kg)】746×381【寸法(mm)】約50(上下2枚設置での1枚当たり)
お客様の声
用途: 物置の棚満足度: 3しっかりとした造りで荷物が置けました。
取付も簡単でした。

物置のスノコに使う商品」に関連する商品一覧

小屋の照明に使う商品

小屋の照明に使う商品

シリカ電球 ホワイト,反射笠付器具 FLR40W×2灯