物置の塗装に使う商品

物置の塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「水性塗料」「塗料」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:406件のレビュー 平均満足度4.32(406)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【仕様】薄め液不要【吹付パターン】丸吹き【主な用途】木、鉄、マーキング【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6~0.9【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 物置の塗装満足度: 4安くて助かります。
タレもないし良い仕上がりです。。
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(296種類の商品があります)
アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
【用途】鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
【主な用途】鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)【使用場所】屋内外兼用【特性】つやあり【種別】水性つやあり【希釈剤】通常不要・濃い時は水道水で5%以内【建築基準法】F☆☆☆☆【指触乾燥時間(時間)】夏期/約1、冬期/約2~3
お客様の声
用途: 物置の塗装満足度: 5ベランダのスチール製物置の錆が目立ってきたので再塗装に使用。色は白のクールエアーを選びました。
この商品は白でもいろんな色合いの種類があるので用途に応じて最適の色を選ぶことが出来ます。ローラー刷毛で塗ると塗りむらも無く綺麗に仕上がります。塗料はやや濃いめなのでほんの少々水で薄めて使用しています。但し薄め過ぎると塗装面に泡が出ますので、試し塗りをお忘れなく。
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.47(127)
【特長】[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
【乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期)【主成分】アクリルシリコン樹脂【主な用途】木、鉄、床【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【特性】耐久、耐候【塗り重ね可能時間(時間)】1以上(20℃)、2以上(冬)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 物置の塗装満足度: 4設置して約20年、小さな錆が数か所発生したので屋根以外の全体を2回塗装(屋根部は三年前にスプレー式の別塗料で塗装済)垂れもなく作業は終了。耐久性を期待したい。但し、塗装中の臭いはきつい。
油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ油性鉄部・建物・トタン用
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
【用途】屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)
【主成分】特殊アクリル樹脂【主な用途】屋内外の鉄部、トタン、木製品【使用場所】屋内外兼用【油性 or 水性】油性【特性】超速乾、防さび
お客様の声
用途: 物置の塗装満足度: 3商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・
油性速乾サビドメ アサヒペン
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アサヒペン油性速乾サビドメ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
【用途】鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。 あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。
【主な用途】鉄部【乾燥時間(時間)】夏期/3~5、冬期/10~15【使用場所】屋外用【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】速乾、サビドメ
お客様の声
用途: 物置の塗装満足度: 3商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・

物置の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

スチール棚の塗装に使う商品

スチール棚の塗装に使う商品

サビ転換塗料,ラバーチッピング