玄関の外灯に使う商品

玄関の外灯に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「自動点滅器」「led電球」などの商品を紹介します。

LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T61個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【特長】【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【用途】口金サイズがE26の点灯器具に。
【口金】E26【電球の種類】220【配光角度(°)】LED
お客様の声
用途: 玄関外灯満足度: 5外灯で立てて取り付けるので光が上の方に広がるので外灯には、ハダカ電球が良いかも?
部屋の電気として使用してます!部屋では全く気になりません!
良い買い物出来て嬉しいです。
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.38(37)
【特長】約10年間取替不要(1日10時間、365日使用) 人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。
【寿命】約90【ビームの開き(°)】E26【質量(g)】60×100【センサー感知範囲】約120【待機電力(W)】40000時間【口金】直径約4m(高さ2.4mの時)【電球の種類】約0.1【外径×全長(mm)】LED
お客様の声
用途: 玄関の外灯満足度: 5センサーが作動して、快適です。明るさも夜でもハッキリ見える明るさで、鍵を開けるときに助かっています。
自動点滅器 三菱電機
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機自動点滅器1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.83(30)
【付属品】消灯時1.0/点灯時0【照度(Lux)】AC100【消費電力(W)】取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー【周波数】50/60Hz共用【定格電圧(V)】10~80(点灯)【消灯照度(Lx)】400以下
お客様の声
用途: 玄関の外灯満足度: 5毎日つけたり消したりすることから解放されました。
消し忘れがないのと夜帰ってくると電気がついているので気に入ってます。
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 玄関の外灯満足度: 5簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。
LED電球日本一 7.5W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 7.5W
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.55(139)
【特長】IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
【使用温度範囲(℃)】112×60【消費電力(W)】-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【寸法(mm)】7.5【定格寿命(時間)】100【定格電圧(V)】E26【口金】40000【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 玄関の外灯に満足度: 5いままでの電球だと点灯直後が薄暗く不便を感じていましたが
これなら点灯と同時に明るくて大変使い勝手が良くなりました。
つい消し忘れて朝までつけっぱなしということもある箇所なので消費電力の低さも助かります。