【特長】純国産のMonotaRO連結樹脂製平台車。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカー品でスムーズな走行。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びに便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果。
【用途】小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。
また縦方向に連結する事で、長尺物の搬送にも有効です。
【色】樹脂【材質(車輪)】400【使用キャスター】3.2【質量(kg)】ブルー【車輪径(Φmm)】75【積載荷重(kg)】合成ゴム【床面高さ(mm)】600【特性】100【材質】自在車×4個【幅(mm)】115【持ち手穴(mm)】600×400【荷台寸法(mm)】100×35【奥行(mm)】連結可
ただ 本体にくらべて少し高いようですので
蓋付きと 蓋なしの商品展開してほしいです。