瓦屋根の補修に使う商品

瓦屋根の補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 瓦屋根の補修などに使用。満足度: 1外気温10℃くらいの状態で作業したが、
感覚として、スプレーボタンを押して20秒位で空になってしまう感じだ。
一缶で、もっと施工出来ると思っていたので、ガッカリ。
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ1本(333mL)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.28(225)
【特長】ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
【用途】ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
【不揮発分】98%【タイプ】防カビタイプ【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬度】25(shoreA)【破断伸度(%)】250【比重】1.56【引張強度(N/mm2)】(60%)0.15、(最大)0.28【タックフリータイム(分)】60【スランプ(mm)】0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.5kg【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 瓦屋根の補修満足度: 5粘度が適当に柔らかく、伸びがいいので塗りやすく、作業が楽でした。ケバケバになりにくかったせいせいか、仕上がりも比較的綺麗にできました。
瓦の接着・防水・充てん用 瓦用 セメダイン
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
セメダイン瓦の接着・防水・充てん用 瓦用
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.79(47)
【特長】接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
【用途】瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。
【外観】ペースト
お客様の声
用途: 瓦屋根の補修満足度: 5瓦をコーキングで止めてあるのですが、割れた瓦の取り換えなどで新しくなった瓦の、コーキングに使用しました。業者の使ってたものと同じもので、柔らかくて、とても使いやすいので、慣れると綺麗に仕上げられます。

瓦屋根の補修に使う商品」に関連する商品一覧

雨漏り補修に使う商品

雨漏り補修に使う商品

シリコーンシーラント 8000,発泡ウレタンスプレー