発電機からの延長ケーブルに使うおすすめ商品

発電機からの延長ケーブルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「延長コード」「配線通し」「アメリカン電機」などの商品を紹介します。

2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.54(54)
【特長】電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
【電線仕様-太さ(mm2)】3【電線仕様-種別】VCTF【コンセント個数】15【定格電流(A)】2【電線仕様-芯数】2
お客様の声
用途: コンセントからの延長満足度: 5太さもほどほどあり、安心して使用
できそうです。
カラーバリエーションもあり、使い分
けして使用しています。
配線モール車内用 エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン配線モール車内用
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.67(6)
【特長】フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取りまわしができる!
貼り付けるだけ!目立たないカラー!
【全長(m)】1
お客様の声
用途: シガープラグからの電線引き回し満足度: 1コードを挟んでふにゃふにゃの面に両面テープを貼り付けるため、作業が大変困難です。見栄え、きちっと付いていない為、両面テープで取り付けてからコードを入れられる方式の物に付け替えねばと思ってます。

発電機からの延長ケーブルに使う商品」に関連する商品一覧

コンセントの延長に使う商品

コンセントの延長に使う商品

2.0SQ太線延長コード(十字型),電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント