看板の回転灯に使うおすすめ商品

看板の回転灯に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「回転灯」「猫よけ」「電球」などの商品を紹介します。

猫にはネコだ コンパル
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンパル猫にはネコだ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.86(22)
【特長】EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
【対象動物】硬質EVA、反光ガラス【材質】62【質量(g)】H15×W31×5【寸法(cm)】
お客様の声
用途: 敷地内の猫の侵入を防ぐ。満足度: 5効果がすぐに感じられました。
猫がほとんど侵入しなくなりました。
交換用電球 12V シングル G18 5W 高品質タイプ モノタロウ
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 高品質タイプ1箱(10個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】Made in Japanの高品質商品です。
【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ
【定格電力(W)】シングル球【他社参考品番(STANLEY)】BA15s【本体寸法(mm)】G18【タイプ】クリア【ガラス球形式】12【色】ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等【適合】5【他社参考品番(KOITO)】36.5×Φ19【口金】A4174D【定格電圧(V)】3433
お客様の声
用途: 回転灯用満足度: 4回転灯用に使用します。
安価なモノタロウブランドで日本製。
もう、他では買えません。
LED回転灯 オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機LED回転灯
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.17(35)
【電圧(V)】AC100【材質(本体)】ABS VE0860T【コード長さ(m)】IPX5【保護構造】約0.5【材質(カバー)】アクリル
お客様の声
用途: 店の看板の回転灯に使いました。満足度: 3ちょと頼りないですが、この値段なら満足です。有難うございます。
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!
モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。
屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。
フレネルレンズ採用。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS【保護構造】IP23【取付穴径(Φmm)】120×155【材質】6
お客様の声
用途: スタンドの看板の回転灯として使用満足度: 5見た目は前のに比べて一回り小さいですが光の強さは勝るとも劣らなく満足しています。

看板の回転灯に使う商品」に関連する商品一覧

工事看板に使う商品

工事看板に使う商品

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字),マグネット粘着付シート(強力タイプ)