【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
【用途】自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
【危険物の類別】ラッカースプレー【半硬化乾燥時間(分)】約15(20℃)、約30(冬期)【RoHS指令(10物質対応)】Ⅲ【危険物の性状】第四類【危険等級】第二石油類【タイプ】約20(20℃)、約40(冬期)【危険物の品名】対応【指触乾燥時間(分)】非水溶性
以前からずっとリピしていますが,品質にも問題ありません。