【特長】JIS準拠品です。
【抵抗値(Ω)】全/50~2M、残留/3以下【絶縁抵抗(MΩ)】24【シャフト形状】-10~+85【振動】(はんだ)350℃ 3秒【電気的回転角度(°)】100以上(1000V DC)【大きさ(Φ)】回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間【温度特性】溝形【耐熱性】10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm【機械的回転角度(°)】85℃ 30分間 無負荷【使用温度範囲(℃)】-10℃、1時間 無負荷【強度】ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max【耐電圧(V/min)】±10【寿命】1000【耐寒性】280±10【抵抗値許容差(%)】300±5
やや小ぶりなタイプなので、パネル上のレイアウトや機能に応じて他のツマミと使い分けると良いです。