石材移動に使う商品

石材移動に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「台車」「三脚ヘッド」などの商品を紹介します。

三脚ヘッド タコマン
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タコマン三脚ヘッド1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
【用途】電設・管工事・造園・老木の抜根等
【適合パイプ肉厚(mm)】1.9以上
お客様の声
用途: 石材移動満足度: 5大変便利で使い勝手が良かった。市販のパイプが使えるのがいいと思います。
二輪運搬車 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ二輪運搬車1台
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.07(46)
【特長】ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
【全長(mm)】外輪タイプ【質量(kg)】スチール【種別】470【使用車輪(Φmm)】1180【すくい板奥行き(mm)】9.6【幅(mm)】435【奥行(mm)】100【すくい板幅(mm)】200【積載荷重(kg)】340【材質】225
お客様の声
用途: 石材の移動に使用満足度: 5今年はこの運搬車を使っていろいろなものを移動しました。まだまだ使います。交換用のタイヤもあるようなので安心です。
三脚ベース タコマン
販売価格(税別)5,2985,828税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タコマン三脚ベース1セット(3個)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
【許容荷重(t)】2【質量(kg)】1
お客様の声
用途: 石材移動満足度: 5市販のパイプに使えて、また、三脚ベースが固定出来てよかった。

石材移動に使う商品」に関連するカテゴリ

石材移動に使う商品」に関連する商品一覧

庭石の移動に使う商品

庭石の移動に使う商品

JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O,金テコ