穴あけ、ネジ締め等に使う商品

穴あけ、ネジ締め等に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「インパクトドライバー」「電動ドライバー」などの商品を紹介します。

インパクトドライバー 充電式 14.4V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウインパクトドライバー 充電式 14.4V
レビュー:53件のレビュー 平均満足度3.85(53)
【特長】軽量・小型設計のインパクト LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。
【用途】ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に 木材・樹脂の穴あけに DIY用
【付属品】約100【本体寸法(mm)】約0~2500(無段変速)【ビット差込部(mm)】約0~3200【バッテリー電圧(V)】6.35mm六角軸両頭ビット(No.2×65mm)1本【打撃数(min-1[回/分])】約0.83【回転数(min-1[r.p.m])】約H180×W65×160【最大トルク(N・m)】6.35六角軸【質量(kg)】14.4
お客様の声
用途: 穴あけ、ネジ締め満足度: 1届いてすぐにスチール2.3tに鉄板ビスを試し打ちしましたが、本体から白煙が発生した為、直ちに中止してアルミ3tに変更。こちらは問題なし。
金額を考えれば止むを得ないがもう少し耐久性が欲しいところ。
家庭用として割り切り、仕事用には別の物を買い直します。
ドライバドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)5,5986,158税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)ドライバドリル1台
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.38(29)
【特長】軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
【長さ(mm)】プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)【高さ(mm)】379-9034【チャック能力(mm)】183【質量(kg)】59【コード長さ(m)】0.9【幅(mm)】188【付属品】0.8【ねじ締め能力(mm)】2.5【トラスコ品番】1.5~10【電流(A)】5【穴あけ能力(mm) 鉄工】3.8
お客様の声
用途: 穴あけ・ネジ締めなど。満足度: 5今までFDD-10を使っていて、当時原因不明の故障で動かなくなったので購入しました。
トルク調整クラッチが3段階から20段階になって使い勝手が格段にあがっています。
初心者や子供にも安心して使えるドリルだと思います。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
トルクが小さいと書いている方がいますが、保守部品モーター(注文コードC00127697)を参考に考えれば、これでもかなりのトルクを出しています。
モーターはDC100v仕様と思われます。 
また、ギアボックスには遊星ギアボックスを2段組み込んであるので、それなりのトルクを持っています。モータートルクの約20倍。
遊星ギアボックスでなかったら、最大トルクは1/2~1/3にまでトルクが落ちるでしょう。
また、FDD-1000のドリルに使える刃経は最大Φ10mmですので、ご注意下さい。その為だと思いますがドリルチャックも最大10mmの物がついています。
ドリルの大口径Φ10mm以上の物を使うと、厚みが薄い物はいいけど厚みのあるものは、摩擦によりモーターが回りません。
(木工ドリルやホールソードリルなど)
モーターが回らないのに通電すると、モーター内のコイル線が焼ききれます。
(子供の頃にそれで壊した事があります。)
どうしても高トルク・高回転が必要な場合は、ACモータータイプのドリルを選びましょう。
定価で1万円以上するタイプ(販売価格、約7千円以上)が、たぶんACモータータイプです。
ACモータータイプなら、テーブルドリル(ボール盤など)くらいまでの出力がでます。
工場向け業務用ドリルと言った所でしょうか。
ただし、高トルク・高回転は素人が扱うと怪我をします。 ※気を抜くとドリル本体の反動逆回転に持っていかれます。
使い慣れた人でも気を抜くと反動逆回転で指を落とす人がいます。
充電池式の高トルク・高回転ドリルは使用時間が短いです。
充電池 BLACK&DECKER
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BLACK&DECKER充電池
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【バッテリー】ニカド電池
お客様の声
用途: 穴あけ・ネジ締満足度: 2始めにドリルに合う電池なのか?確認のため電池を装着しました。充電されているようなので、そのまま5~6本のねじ締め作業を行いうと途中で電池は切れてしまったようです。充電を待つ時間がなかったので、2日後に作業を再開するため、初めての充電を行うと30分ほどで充電が完了してしまいました。こんなに短い充電で大丈夫かと思いながら、ねじ締め作業を行うと20本もしめないうちに電池が切れてしまいました。ネットでいろいろ調べてみたら、最初の作業内容が、過放電になったようで電池がダメージを受けたようです。電池に”ご使用の前に説明書を必ずよくお読みください”書いてあるので、使用前に箱の中を調べましたが説明書は入っていませんでした。取扱い方によって電池にダメージを与える様なので、確実に説明書を入れていただきたいと思います。
ダブルビットジョイント SK11
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK11ダブルビットジョイント1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.24(29)
【特長】ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
【用途】ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。
【軸】特殊鋼【材質】6.35mm六角軸
お客様の声
用途: 穴あけ、ネジ締め満足度: 5非常に軽く秒速で取り付けできます。耐久性はまだわかりませんが、価格重視で購入しました。
以前他社メーカーのジョイント使ってましたが、少し大きかったですが、今回はスマートで良かったです。
充電式ドライバドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ドライバドリル1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】20段クラッチで細かいトルク調整 電池パック2個付で長時間使用可能 用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
【付属品】12【バッテリー容量(mAh)】1300【トルク(N・m)】12【チャック能力(mm)】25【充電時間(分)】(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26【バッテリー電圧(V)】0.8~10【充電器形名】30【トラスコ品番】BC-1204【最大穴あけ能力(mm) 鉄工】単相100【質量(kg)】93【最大穴あけ能力(mm) 木工】198×76(電池パック部)×234【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ニカド(B-1203M1)【電源(V)】(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース【充電入力容量(VA)】(本体)1.5、(充電器)1.65【バッテリー】327-7518
お客様の声
用途: 穴あけ、ネジ締め等満足度: 4いままで使用していたものが故障したための買い替えです。
わざわざ業者を頼む程でもない修理や作業に使用しています。その程度の使用なら問題はないと思いますが、使用頻度が高くなったときの耐久性にはやや疑問を感じています。
価格を考えれば、こんなものかな?
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9001 ※お預かり再生 ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9001 ※お預かり再生
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
【バッテリー電圧(V)】ニカド電池【適合メーカー】12【適合】2電源ドリルドライバー(EZ7000)
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/
【バッテリー】Dタイプ【タイプ】1.2【バッテリー容量(Ah)】パナソニック
お客様の声
用途: 穴あけ、ネジ締め等満足度: 5以前にしていただいたので、再度出させていただきましたが、出荷完了のFAXが来ているのに全然到着しなかった。
引き取りと同じ佐川急便で、送り返せ。ヤマト運輸は、使用するな。荷扱も雑、送られて来たパッキングケースがつぶれていた。中身は異常無し。以上。

穴あけ、ネジ締め等に使う商品」に関連する商品一覧

穴あけに使う商品

穴あけに使う商品

防錆潤滑剤,ストレートドリル