【特長】シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
【用途】大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。
ご家庭のガス器具にも
プロパン車の始業点検に
工場、家庭のエアコンに
【検知能力(mL/sec)】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【充填圧(kg/cm2)】-20~70【危険物の類別】スプレー缶【使用温度範囲(℃)】JIS Z 2329合格品【容器】7【アズワン品番】5×10-4【JIS規格】9-248-01【成分】非危険物【原液量(mL)】108