空調機プレフィルターの洗浄に使うおすすめ商品

空調機プレフィルターの洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコン洗浄剤」「散水ノズル」などの商品を紹介します。

洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.47(87)
【特長】速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
【使用方法】アルカリ性【液性】速効!カンタン!強力洗浄!
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
【希釈倍率】水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水【仕様】1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。
2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)
3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
【成分】頑固な汚れ 原液~10倍
一般的な汚れ 10倍~20倍
軽い汚れ 20倍~30倍
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 5頑固な汚れも綺麗に落ちるし時間短縮にもなりリピート決定です。
用途: エアコン洗浄満足度: 4よく落ちてとても良いですが、洗浄が足りないとカリウムの結晶ができます。臭いはしばらく残っています。
用途: エアコン洗浄満足度: 5安くて汚れ落ちも抜群で使いやすいです!
メタルガンL コネクター付 タカギ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギメタルガンL コネクター付
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】3つの水流が選べる頑丈な金属ノズルです。
【質量(g)】3種類【シャワー種類】15~18【適合ホース内径(Φmm)】26【仕様】コネクタ付【材質】172-6528【高さ(mm)】亜鉛ダイカスト合金【適合ホース外径(Φmm)】225【トラスコ品番】303
お客様の声
用途: 空調機 プレフィルターの洗浄満足度: 5以前までは電気式高圧洗浄機を使用したが、電圧降下等のトラブルがあって、水道からの直圧で洗浄圧力を得ることのできるノズルを探していました、
メタルガンを購入して洗浄を行いました。満足のできる水圧があり、無事にプレフィルターの洗浄を終えることができました。
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
レビュー:107件のレビュー 平均満足度3.93(107)
【特長】アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
【仕様】中性【液性】アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。【希釈倍率】非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤【使用方法】1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。
3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
【成分】10
お客様の声
用途: エアコン室内機洗浄満足度: 510Lで10倍希釈なので、非常にお徳用だと思い、購入しました。これ1本で25台洗浄できます。中性なので安心して付けましたし、泡もあまり発生しなく付きやすい感じがしました。汚れ落ちも良く大変満足しております。お勧めです。
用途: エアコン室内機洗浄満足度: 4洗浄力は、アルカリ性より少し劣るが臭いが柔らかなのが良いです。
用途: エアコン室内機洗浄満足度: 1使い物にならない。水をかけるのと一緒で汚れに弾かれ原液で使用しブラシで擦っても
汚れが落ちない。家庭用洗剤の方がまし二度と買いません

空調機プレフィルターの洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

エアコンのフイン洗浄に使う商品

エアコンのフイン洗浄に使う商品

パッド 養生あて,強力アルミフィンクリーナー