【特長】従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
【材質】9.3【推奨締付トルク(N・m)】(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304【RoHS指令(10物質対応)】対応