細かい所の作業に使う商品

細かい所の作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットライト」「プライヤー」などの商品を紹介します。

プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
【用途】掴む作業に
【先端】ベントタイプ【サイズ(mm)】150【バネ】有り【トラスコ品番】828-3784【材質】MARUTOLOYⅠ【全長(mm)】148【質量(g)】75【寸法A(mm)】148【寸法D(mm)】6【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】50.5【寸法C(mm)】50【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 細かい所の作業満足度: 4ミニパワーリレー用のソケット端子への配線に重宝している。
ロングノーズプライヤー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウロングノーズプライヤー1本
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.03(113)
【用途】自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に。
【材質】S45C【硬度】HRC40~45【握り部】滑り止めグリップ(赤色)
お客様の声
用途: 細かいところの作業満足度: 4造り、仕上げは値段なりですね、あれば便利な工具としては必要十分です。
マグネットライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットライト1台
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.94(32)
【特長】耐熱ソケット&耐熱塗料仕様で傘部の熱さを軽減し、快適かつ安全性に配慮しています。
ベース部分の切替ツマミをONでマグネットが稼動して固定し、OFFで脱着が容易に行えます。
吸着面が平らな場所であれば、斜面でも取り付け可能です。
ライトのON/OFFは、シェード裏側のつまみを回転させるだけ。
【質量(kg)】1.3【全高(mm)】435【コード長さ(m)】1.6【タイプ】標準形【吸着力(N[kgf])】800[80](吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。)【外径(Φmm)】167【口金】E26【照明定格】AC100V/上限100W 適正60W
お客様の声
用途: 細かい所の作業満足度: 4マグネットで固定出来るので、色んな場所に設置できて、大変便利でした。照明を使用しない時には、取り外してマグネットだけ使用出来る。

細かい所の作業に使う商品」に関連する商品一覧

暗い場所での作業に使う商品

暗い場所での作業に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,ヘッドライト 12LED