給湯器の給水元栓交換に使うおすすめ商品

給湯器の給水元栓交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電磁弁」「マグネットバー」「ニップル」などの商品を紹介します。

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD
販売価格(税別)2,9743,271税込
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.05(87)
【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
【コイルハウジング】ニトリルゴム【耐圧(MPa)】グロメットリード線【使用流体】5【材質(ボディ)】ノーマルクローズ形(通電時開形)【雰囲気】25(水圧)【弁座漏れ(cm3/min)】空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)【材質(シール)】-10~60(凍結ないこと)【最高使用圧力(MPa)】黄銅【耐熱クラス】B【流体温度(℃)】自在【弁構造】腐食性ガス、爆発性ガスのない場所【周囲温度(℃)】直動式ポペット【取付姿勢】0(JIS漏れ基準)【作動区分】-20~60
お客様の声
用途: 電気給湯器の出水バルブの交換。満足度: 5コンパクトで動作も良好です。最初1個購入したのですが、さらに1個追加購入して取り付ける予定です。
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用1袋(2個)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.65(129)
【セット内容】袋ナット2個、パッキン2個【材質(ナット)】EPDM(耐熱ゴム)【材質(パッキン)】黄銅(ニッケルクロムメッキ)
お客様の声
用途: 給湯器の配管に満足度: 5送料の調整に重宝してます、仕事の必需品なのでちょうどいい
用途: 給湯器の配管満足度: 5給湯器の周りの配管に使ってます メーカー品と変わらないです。
用途: 給湯器の取り換え時の、給水・給湯の接続満足度: 2袋ナットは普及品と遜色ありませんが、やはりどなたかが言っていたとおり、パッキンはバリと言うかちゃんと穴が開いていない物もありましたし、使えない物もありました。それだったらパッキン無しにして、できるならその分安くして貰えた方がいいかも。
塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(クボタシーアイ)
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クボタケミックス(クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.58(33)
【特長】VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
【仕様】透明【主成分】低粘度速乾性(粘度500mPa・S)【危険物の類別】メチルエチルケトン【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の品名】第一石油類【色】非水溶性
お客様の声
用途: 水道管工事満足度: 5コストパフォーマンス最高です
お客様の声
用途: 給湯器の配管に使用満足度: 5真鍮のメッキで錆に対してもある程度の錆に強いので安心して使えます。
値段もリーズナブルです。
マグネットバー モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウマグネットバー1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.12(50)
【用途】掲示物、写真、資料などの掲示に。
【材質】表面磁束密度:510以上【仕様】PVC+マグネット【吸着力(N/cm2)】1.18
お客様の声
用途: ホワイトボードへの掲示物の添付満足度: 5A4用紙の5枚貼り付けは余裕で、重宝しています。
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ
販売価格(税別)2,6982,968税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【材質(シート)】ストレート【材質(ボール)】黄銅【最高許容圧力(MPa)】ショート:51、ロング:63【寸法d(Φmm)】Rc×G(おねじ)【ハンドル形状】40【バルブ種類】PTFE【寸法H(mm)】C3771BE【接続ねじ】10【材質(本体)】静流水(ヘッド揚程加圧式)【寸法D1(mm)】80℃以下の静流水:1.0【使用流体】Tハンドル【クラス】入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ【形状】10K【端接続】ボールバルブ
お客様の声
用途: 給湯器の給水元栓交換満足度: 5S社の同等品は、バルブが360度回ってしまうので、閉の位置がわかりにくい。
しかし、この東洋バルブの製品は開から閉の位置(90度)でしっかり止まるので大変扱いやすい。
(つまり、0度から90度の間しか動かない。)
注文してしばらく時間がかかるのが難点ではあるが。
給湯器取付ニップル モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 給湯器交換時、給湯器接続満足度: 5なんら不都合ない。
値段も安いので、これからも使用していきたい
HTバルブソケット(インサート付) セキスイ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セキスイHTバルブソケット(インサート付)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
【タイプ】耐熱性硬質塩ビ管【材質】ソケット【形状】HT
お客様の声
用途: 給湯器の増設満足度: 5注文履歴があるので再注文は非常に便利、連絡及び発送は速やか、大変助かりました
用途: 給湯器を取りつけ工事満足度: 5鉄パイプに付けます、とても簡単な工事になります、助かります。
銅管ソケットアダプタ ミヤコ
販売価格(税別)479527税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤコ銅管ソケットアダプタ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【形状】給湯用銅管継手【仕様】リン脱酸銅【材質】ソケット【種類】銅管用継手【接続ねじ種類】G(めねじ)
お客様の声
用途: 水道管分岐工事満足度: 5コストメリットが良いと思います。
化粧カバー リビラック
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ふろ給湯器取替え工事満足度: 4OK
エスロカチットS Eエルボ セキスイ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セキスイエスロカチットS Eエルボ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
【形状】エルボ【使用流体】水・温水(給水・給湯)
お客様の声
用途: 給湯器配管の補修満足度: 5旧来のエルボー管に比べて簡易に取り付けが出来て時間も掛からず非常に便利

給湯器の給水元栓交換に使う商品」に関連する商品一覧

給湯器の交換時に使う商品

給湯器の交換時に使う商品

ねじ込みブッシング ステンレス製,袋ナットパッキンセット フレキ用