自作のDC電源用ケースに使うおすすめ商品

自作のDC電源用ケースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミケース」「リレー」「ヒートシンク」などの商品を紹介します。

汎用ケース CAシリーズ 摂津金属工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
摂津金属工業汎用ケース CAシリーズ
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.80(30)
【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。 フィート付きです。 フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。
【材質】スチール・アルミ【色】ブラック/シルバー【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自作のDC電源用ケースに使用満足度: 5中学・高校生時代(55年前以上)には近在のパーツ店にて入手出来ましたが最近では需要が極端に少なくなってパーツ店そのものが無くなってしまいました。自作マニアにとっては無くてはならない販売会社と商品だと感慨を持って使用していました。末永い供給を「モノタロウさん」お願いしますよ。
パワーリレー G4W omron(オムロン)
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G4W1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.90(39)
【特長】インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
【用途】電源装置
お客様の声
用途: 自作電源用満足度: 5価格及び電流容量に満足しています。入荷が早かったので助かりました。

自作のDC電源用ケースに使う商品」に関連する商品一覧

自作のオーディオ用電源タップボックスに使う商品

自作のオーディオ用電源タップボックスに使う商品

コネクター 配線タップ用,耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード