自動車整備、機械整備のマーキングに使うおすすめ商品

自動車整備、機械整備のマーキングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ペイントマーカー」「マジック」「ペンキ」などの商品を紹介します。

マジックインキ No.500 寺西化学
販売価格(税別)92101税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
寺西化学マジックインキ No.5001本
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.47(148)
【特長】筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
【用途】紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
【商品タイプ】シングル【インク】1~1.5【タイプ】染料、油性インク【線幅(mm)】インク補充式本体
お客様の声
用途: 機械整備のマーキング満足度: 3機械整備の際のマーキングに使用しています.比較的いろいろなものに書けますので,普通に使えます.機械整備のため,使用時に先端が痛みやすいので,パックで購入しています.
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウペイントマーカー 油性 中字1本
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.15(165)
【特長】金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
【RoHS指令(10物質対応)】15【全長(mm)】140【質量(g)】約17.6【材質(ペン芯)】シングル【線幅(mm)】アルミ【商品タイプ】約2【軸径(Φmm)】油性【タイプ】アクリル【材質(軸)】1本【入数】対応【インク】使い切り本体
お客様の声
用途: 車 マーキング満足度: 4使いやすい
ペイントマーカー細字 uni(三菱鉛筆)
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー細字1本
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.51(69)
【特長】黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
【線幅(mm)】11.1【材質(軸)】133.3【軸径(Φmm)】12.4【全長(mm)】シングル【入数】アルミ【材質(ペン芯)】0.8~1.2【商品タイプ】不透明油性【質量(g)】スライパー(アクリル)【タイプ】1本【インク】使い切り本体
お客様の声
用途: 自動車整備時 マーキングに満足度: 4しっかりとした色付きでわかりやすく、消えにくいので重宝してます。
意外と近所の量販店には置いてない。
濡れたところに書けるマーカー 不易
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
不易濡れたところに書けるマーカー
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.25(8)
【特長】水に濡れた屋内外の現場で! 雨の日の作業や、水周りの作業にもしっかりマーキング。 不透明油性
【用途】金属・プラスチック・ガラス等に最適。
【寸法(mm)】丸芯【種別】2【インク】H190×W45×D15【線幅(mm)】不透明油性
お客様の声
用途: 自動車整備のマーキングには×××満足度: 1久し振りに苦情ですが、これは使えないマーカーでした。
不易さんで以前はラインナップに有ったマーカーが販売中止に成り
代替品での勝負で買いましたが本気で大失敗です。
先ず、上手く書け無い!芯先にインキが来ない最終的に芯先の横で
マーキングをしていましたが嫌になり処分する事になりました。
やはり、以前ラインナップしてた確か“何でも書けるマーカー”
だったかな?あの抜群の使用感が忘れられません。
ペンキマーカー モノタロウ
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウペンキマーカー1本
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.76(67)
【特長】ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
【用途】鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
【質量(g)】使い切り本体【インク】148【商品タイプ】21【全長(mm)】油性【線の太さ】中太
お客様の声
用途: 整備の時のマーキング満足度: 3普通に使えますが、100均のペイントマーカーとの違いがわからない。