自宅室内外の温度モニタリングに使うおすすめ商品

自宅室内外の温度モニタリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「温度計」「温湿度計」などの商品を紹介します。

小さいデジタル温湿度計 ドリテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック小さいデジタル温湿度計
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【特長】持ち運びに便利、邪魔にならないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザ警告をかわいい表情でお知らせします。 熱中症4段階、インフルエンザ警告2段階 ストラップを付けるのに便利なフック穴付
【温度表示方式】(温度)-10.0~50.0、(湿度)10~99%【温湿度表示】単4形電池×1個(動作確認用)【材質】ABS樹脂【温度精度】55×56×21【測定間隔】単4形乾電池×1個(動作確認用)【付属品】温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%【電源】-10~50【精度】0.0~40.0℃±1.0℃(その他前記温度範囲外では±2.0%)【温度測定範囲(℃)】10~99【湿度測定範囲(%)】55×21×56【設置方式】卓上式/壁掛け【湿度精度】10秒【寸法(mm)】50~80%:±5%、その他の範囲:±10%【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】デジタル
お客様の声
用途: 車内の温度管理に使用満足度: 5小さくそして見やすい自動車車内用の温度計を探していました。白もあり車内の内装の色に合わせて選べます。今回は内装が黒なので黒色を選びました。表示版が見やすく、他の自動車にも一つづつつける予定です。
熱中症表示はイマイチです。
温度計 クレセル
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クレセル温度計1セット(2本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
【本体寸法(mm)】-30~50【温度表示方式】70【温度計の種類】2【温度測定範囲(℃)】70×12【質量(g)】±1℃【全長(mm)】棒状目盛【精度】棒状温度計
お客様の声
用途: 車内の温度確認に満足度: 4板ガムくらいの大きさで、手造り感がすごいですが、液の動きが敏感で思ってた以上に正確に計れます。精密ではないですが、この小ささで-30~50度まで計れるのもなかなかの物だと思います。
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【仕様】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【付属品】壁掛け用フック穴付【本体寸法(mm)】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【精度(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【設置方式】115×52×17【温度表示方式】卓上式/マグネット式【センサケーブル長さ(m)】2(屋外用)【測定範囲(℃)】デジタル
お客様の声
用途: 自宅室内外の温度モニタリング満足度: 4DIYによる床下断熱追加の効果をモニタリングするために使用しています。
室外温度のセンサーは24時間換気の吸気孔から直接戸外にプローブを出しました。これなら、サッシの開閉に影響はありません。
難があるとすれば、室外温度の伝達ケーブルが熱伝導体となって測定温度に影響することです。ケーブルを断熱してもらえればさらに測定結果が安定するのでしょう。
また、室外温度ケーブルが硬いので、クセが直りません。もう少し柔軟性の高いケーブルにしてください。
この製品は時計機能がありません。時計機能があるもので、最高気温最低気温を室内外で時間とともに記録してくれるものがあれば、日内の温度変化が判り、空調機器のタイマー使用時間の設定などに役立ちそうです。

自宅室内外の温度モニタリングに使う商品」に関連する商品一覧

作業場、作業現場の温度湿度管理に使う商品

作業場、作業現場の温度湿度管理に使う商品

ブレーキフルード,デジタル温湿度計