【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
【伸び(%)】0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25【材質】1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33【長さ(m)】シリコンゴム【使用温度範囲(℃)】2~50【内径(Φmm)】半透明【サービス分類】-60~200【色】タイプA:56【硬さ】460【圧縮永久ひずみ(%)】9.51[97]【線膨張係数】約0.2【体膨張係数(℃)】18(150℃×24h)【熱伝導率(W/mk)】2~3×10-4【外径(Φmm)】6~8×10-4【引張強度(MPa[kgf/cm2])】オーダー・加工