自然.法面、構造物法面の昇降で使用する商品

自然.法面、構造物法面の昇降で使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「安全帯」「ロリップ」などの商品を紹介します。

昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)
販売価格(税別)
7,898
税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
【用途】78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
97HR-3を使用しての水平親綱。
【仕様】仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品【径(Φmm)】16【フック口開き(mm)】50【材質(フック)】FS-90鍛造フック【材質(ロープ)】テトロン
お客様の声
用途: 自然.法面、構造物法面の昇降で使用。満足度: 5しつかりとした品質で安心感があり、グリップ感覚も握りやすくこの会社品質性能は、コストパフォーマンスもよく良いロープと思います。
傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)
販売価格(税別)
9,598
税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
【用途】傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
お客様の声
用途: 自然.法面、構造物法面の昇降で使用。満足度: 5法面を自由に昇降でき、ストップ機能もしっかりしていて動きやすい器具と思います。
傾斜面ベルト用ヨーク金具 ツヨロン(藤井電工)
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ツヨロン(藤井電工)傾斜面ベルト用ヨーク金具1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【トラスコ品番】444-9606【材質】【本体/フック】スチール【質量(g)】730
お客様の声
用途: 自然.法面、構造物法面の昇降で使用。満足度: 5腰のベルトに装着し、安定性を増して法面を自由に行動できる。

自然.法面、構造物法面の昇降で使用する商品」に関連する商品一覧

水田の畦草刈りに使う商品

水田の畦草刈りに使う商品

金属鋸刃 刈払機用,刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様