自転車のチェーン清掃に使う商品

自転車のチェーン清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンクリーナー」「パーツクリーナー」「容器」などの商品を紹介します。

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.49(331)
【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
【付属品】油性、エアゾール【危険等級】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【危険物の類別】逆さ噴射可【危険物の性状】【特性】第四類【成分】第一石油類【仕様】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車のチェーン清掃満足度: 4他社と違いがわからないが、安いから満足しています。
チェーンデグリーザー MOTOWN
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MOTOWNチェーンデグリーザー1本(500mL)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.47(129)
【特長】チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
【用途】バイクのチェーン、スプロケット用
【成分】植物性界面活性剤、防錆剤【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自転車チェーンの清掃満足度: 5パークツールのサイクロンにこのディグリーザーを入れて使用しましたが、チェーンが新品のようにピカピカになりました。普段はワコーズのフィルタークリーナーを入れていましたが遜色ない性能だと思います。当たり前のことですが、清掃後はチェーンオイルを塗らないとすぐ錆びてきます。
サンプラ(R) 容器 サンプラテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンプラテックサンプラ(R) 容器
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】ペーストや粉末などの保存・運搬容器として最適な寸胴型の容器です。粘度の高いものも取出し易く最適です。
【材質(中栓)】ポリエチレン【色(本体)】【材質(フタ)】【中栓】ポリエチレン【材質(本体)】ポリエチレン【色(フタ)】
お客様の声
用途: 自転車のチェーンの清掃満足度: 5チェーンの灯油ドブ付に丁度いいサイズです。中蓋付で激しくシェイクしても漏れません。
チェーンクリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ)チェーンクリーナー1本(480mL)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.74(77)
【特長】シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
【用途】金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
【危険等級】-20~40【危険物の品名】石油系溶剤、アルコール類【主成分】【危険物の類別】第四類【使用温度範囲(℃)】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車のチェーン清掃満足度: 5安いけど、よく汚れが落ちる。自転車のチェーンがキレイになりました。大変満足です。
チェーンクリーナー(ケミカル2個付) BARBIERI(バルビエリ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BARBIERI(バルビエリ)チェーンクリーナー(ケミカル2個付)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】チェーンクリーニングが超簡単、本品をセットしてクランクを回転させるだけで特殊機構がチェーン内側までピカピカにします。特許取得の回転ブラシ&スクレーパー。付属のバイオ・ディグリーザーは生分解性でクリーニング力が抜群で自然に優しい 。高品質チェーンルーブも付属しているのでクリーニング後の性能を長期間キープ。
【用途】チェーンの洗浄
【アズワン品番】バイオ・ディグリーザー(生分解性洗浄液)60cc、チェーンルーブ(高品質潤滑油)60cc【付属品】2800×135×35【寸法(mm)】160【質量(g)】64-9593-45
お客様の声
用途: 自転車のチェーン清掃満足度: 4付属のディグリーザーは2回分です。
AZ 超強力パーツクリーナー エーゼット
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットAZ 超強力パーツクリーナー1本(840mL)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
【用途】軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
【危険物の品名】キシレン、石油系溶剤、噴射剤【危険物の性状】【成分】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】超強力、逆さ噴射可【特性】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車チェーンの清掃満足度: 3容量が少ないので長持ちしないが、携帯性には優れている。
洗浄力は問題ないが、灯油のような溶剤のニオイがきつい。
チェーンクリーナー CHA-C WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)チェーンクリーナー CHA-C
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】各種チェーンやパーツ類の頑固な油・グリース汚れを落とす非乾燥・水溶性の洗浄剤です。非乾燥性なので少ない 量で洗浄でき、防錆剤を配合することで洗浄後の錆の発生を抑えます。またゴムを傷めないのでシールチェーンにも安心して使用できます。
【用途】非乾燥タイプの洗浄スプレー
【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の数量】330mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車チェーンの清掃満足度: 5ロードバイクのチェーンを清掃するために使用しました。
この製品を噴射後、付属しているブラシでコマと側面のプレートの汚れを掻き出してやりました。
その後、中性洗剤で軽くもみ洗いをしただけでピカピカになりました。
他社製品の場合は1回使用しただけでかなり中身が減ってしまいますが、
この製品は噴射量を抑えているようで使用後の減りが少ないように感じます。
定期的に清掃を行う身としてはかなりありがたいです。
また、この製品は非揮発タイプなので噴射した液がチェーンに残り汚れを浮かせてくれます。
さすがワコーズのチェーンクリーナーといったところでしょうか。

自転車のチェーン清掃に使う商品」に関連する商品一覧

オートバイのチェーン清掃に使う商品

オートバイのチェーン清掃に使う商品

チェーン&パーツクリーナースーパー 850,チェーンブラシ