自転車の鍵交換に使う商品

自転車の鍵交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「リング錠」「ワイヤーロック」「自転車」などの商品を紹介します。

ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR7711個
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.16(80)
【特長】ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
【取付寸法(mm)】3本(ディンプルキー)【タイプ】シリンダー式【キー数】リング錠【キー方式】(幅)73.5【取付径(Φmm)】(バンド)13
お客様の声
用途: 自転車の鍵交換満足度: 5プラスチックカバー付き両面キーが3本ついて、以前から必要十分の普及型と思っていたが、塗装がシルバーに、キーがディンプルになってる。
これでは文句のつけようがありません。
用途: 自転車、鍵の交換満足度: 5非常にリーズナブルな価格です。取り付けもいたって簡単。スペアキーも2つあり安心です。ディンプルキーも安心かな
ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PALMYダストカバー付ワイヤーロック P-5551個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.17(29)
【特長】鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
【加工】ワイヤー錠【材質】ディンプルキー3本、ブランケット【色】スチール【太さ(mm)】ブラック【ワイヤー長(mm)】Φ28mm~Φ35.5mm【キー方式】樹脂【適合ブラケット】1800【タイプ】ディンプルキー【付属品】8
お客様の声
用途: 自転車の鍵交換満足度: 3シートポストに取り付けるタイプですので、シート(サドル)を下げた状態ではサドルとキャリアが干渉して取り付けできない場合があります。
3バンドリングロック PALMY
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PALMY3バンドリングロック1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.79(39)
【特長】バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
【用途】自転車の盗難予防
【適合】リング錠【付属品】取り付けバンド(3種類)【タイプ】(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用【キー方式】ディンプルキー
お客様の声
用途: 自転車カギ交換満足度: 5レバーの色がイマイチですが、しっかりとした商品で安心して取り替える事が出来ました。
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NIKKO(ニッコー)自転車用サークル錠1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.13(38)
【特長】20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
【仕様】取付バンド:Φ13/16mm
お客様の声
用途: 自転車鍵交換満足度: 5高品質、太いステイにも対応、Vブレーキのアダプター金具用の取り付けも空いていて万能。さらにアルミボディの物より軽い。
用途: 自転車のカギの交換満足度: 5バンドがふたつ付いていて,最近の自転車はフレームが太いのが多いので16mmの方があるのが助かります.13のバンドが余るので16のみのものも
出してくれると嬉しいです
用途: 自転車カギ交換満足度: 5しっかりした作りで、価格はお店の半額位。取り付けも簡単に出来ました!
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NIKKO(ニッコー)自転車用サークル錠1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.67(27)
【特長】不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
【材質】ディンプルキー【ワイヤー径(Φmm)】取付バンド:Φ13/16/19mm【仕様】アルミダイカスト【キー方式】10
お客様の声
用途: 自転車の鍵交換満足度: 5自転車にもともと付いていた鍵よりも頑丈で、鍵の出し入れもスムーズなので購入してとても良かったと思います。
用途: 自転車のカギを交換する時満足度: 5チョット重いけど、盗難から守る場合は最強だと思います。
キーもも3個で安心!
用途: 自転車の鍵交換満足度: 5純正の錠は1発2錠でしたが、古くなってきたのでこの錠に交換しました。1錠になってしまいましたが、頑丈な錠だと思いますので1錠で大丈夫だと思います。取り付け作業時間は20分位でした。
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.35(85)
【特長】リバーシブルキーを採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠。 後輪錠:REAR TYPE
【タイプ】リング錠【取付径(Φmm)】(幅)73.5【キー方式】シリンダー式【取付寸法(mm)】(バンド)13
お客様の声
用途: 自転車の鍵交換満足度: 5スパッと開いて気持ちよい。鍵が3つ付いているのでお得。
用途: 自転車の鍵交換満足度: 5一般的なシリンダー式リング錠で
安いけど鍵が三本付いてくるGR720はお買い得だと思います。
交換も2番のプラスドライバーで行えるので
予備キーを紛失している場合は早めに交換されると良いです。
定期的に摺動部に潤滑スプレーを吹くと動きが渋くならずに済みます。
用途: 自転車の鍵交換満足度: 2「ブリキ製おもちゃ」的な作りで、当初は少し歪んでいてシリンダーが先あたりし入らない状態。いかにも安物。手で簡単にひねって修正。
取付バンドはΦ13mm用のみで、交換もできません。よく確認せず購入したのが悪い(商品説明ページに記載なし)のですが、これが誤算で、自転車側のパイプがΦ15mmくらいだったので、取り付けに苦労しました。
しっかり固定できた後は、シリンダーもぶつからず入るようになりました。
耐久性は未評価です。
ちなみに、ディンプルキーではなく昔ながらのタイプです。
以前購入したもう少し高価なものは、作りもしっかりしており、シリンダーの滑りも良く、取り付けバンドも3種類入っており選択可能で、ディンプルキーでした。数百円の違いですので、よく検討して購入すべきかと思われました。

自転車の鍵交換に使う商品」に関連する商品一覧

自転車施錠に使う商品

自転車施錠に使う商品

ナンバーセットワイヤーロック,ディンプルキーワイヤー錠