舞台照明用のケーブル作成に使う商品

舞台照明用のケーブル作成に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセントプラグ」「ケーブル」などの商品を紹介します。

ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)24,49926,949税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル1巻
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【定格電圧(V)】【シース標準厚さ(mm)】300【絶縁体標準厚さ(mm)】0.6【色】1【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】5
お客様の声
用途: 舞台照明用のケーブル作成満足度: 5ノーブランドとのことで、心配はありましたが、実際届いたものはメーカー品相当のもの
グレードとしても耐熱とありました
SVCTでも耐熱なんてものが有るのですね
芯線まわりの粉も多く、剥離作業も楽勝
耐久性に関してはこれからのことなので何ともですが、遜色もない模様
欲を言えば2sq2芯がラインナップに欲しいです
100m巻で

是非にご検討ください
ゴムプラグ接地2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ゴムプラグ接地2P
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】耐衝撃性に優れています。
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【定格電流(A)】接地2P【適合規格】125【適合電線】15【極数】接地2P 15A 125V【定格電圧(V)】PSE【適合電線(mm2)】VCTF(ビニキャブコード)【差込口形状】2
お客様の声
用途: 舞台照明用のケーブル作成満足度: 5同じようなコメントばかり書いておりますが
プライベートブランドの商品
遜色なく使っております
有名メーカー品相当です
客先納入商品の部品として使用してもなんの問題もないと感じております
ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ゴムコネクタボディ2P
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】耐衝撃性に優れています。
【極数】ボディ【定格電圧(V)】2P【差込口形状】125【種類】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【適合電線】PSE【適合規格】VCTF(ビニキャブコード)【定格電流(A)】2.0×2芯
お客様の声
用途: 舞台照明用のケーブル作成満足度: 5某有名メーカーの商品をいつも使用しておりました
それの代用として購入しましたが、なんの遜色もなく使用出来ました
今後はこちらの商品をベースにしたいと思います

舞台照明用のケーブル作成に使う商品」に関連する商品一覧

ケーブルの捕縛に使う商品

ケーブルの捕縛に使う商品

インシュロックタイ ABシリーズ 黒,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色