船、小型船舶の配線に使うおすすめ商品

船、小型船舶の配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブッシング」「平行線」「ボックスコネクタ」などの商品を紹介します。

ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【材質/仕上】亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき【規格】絶縁ブッシング付【仕様】JIS C 8350
お客様の声
用途: 機体配線満足度: 4使用した感想は、全く問題ありませんでした。
おそらくこれからも購入すると思います。
出来れば、納期を早くしていただけると、より良いです。
平行線 VFFビニールコード 正和電工
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工平行線 VFFビニールコード1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
【導体】産業機械用ケーブル【仕様】2【素線径(mm)】1.5【導体外径(Φmm)】約3.1×6.2【素線数】JIS C3306規格品【芯数(C)】0.8【定格】0.18【導体断面積(mm2)】50本【種類】125V-12A【外寸(mm)】より線【絶縁体厚さ(mm)】1.25
お客様の声
用途: 小型船舶の配線満足度: 5太からず細からず丁度いい感じのケーブルでした。
直流の配線に利用したのでプラス、マイナスがわかるように2色に分かれていれば
もっと使いやすいと思います
コードブッシング BNノズル アメリカン電機
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
アメリカン電機コードブッシング BNノズル1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.41(32)
【特長】貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
【用途】ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
お客様の声
用途: 船の配線満足度: 5船の配線、魚探のコードなどを、FRPに、穴を、開けて、その後開けた穴にコードをとうし、隙間に、コーキングなどで完成していましたが、この商品を、使うと、見た目が大変良いので、すべてのところに、使用しました。マリン用品は、高額品が多いのに、この商品は、安く助かります。

船、小型船舶の配線に使う商品」に関連する商品一覧

漁船の配線に使う商品

漁船の配線に使う商品

安全ブレーカ,ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)