船台用の商品

船台用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ワッシャー」「キャスター」「シャーシーブラック」などの商品を紹介します。

平ワッシャー(SUS304) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(SUS304)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.59(204)
【特長】パック単位の小口販売です。
【規格】ステンレス(SUS304)【種類】平ワッシャー【材質】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー
お客様の声
用途: 船台用満足度: 5船台用に使用しています。
海水につけても、さすが(SUS304)錆びません。
安心して使えますよ。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性1本(420mL)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度4.23(398)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【種別】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【色】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険物の性状】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【成分】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【危険等級】ブラック(ツヤあり)【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【乾燥時間(分)】第二石油類【仕様】水溶性
お客様の声
用途: 船台満足度: 5色落ちがなくて良いのでいつも買ってる。気にいってる。
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
【金具仕上】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)【材質(車輪)】産業用キャスター【形状】固定車【キャスタータイプ】ユニクロメッキ【偏心E(mm)】なし【車輪タイプ】-【種別】プレート式固定車キャスター【ストッパー】単輪
お客様の声
用途: 船台に使用してます。満足度: 5前取り付けていた物が錆びて動かなくなったので交換しました。
ダクタイル製支持金具 岡本工機
販売価格(税別)799879税込
1営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
岡本工機ダクタイル製支持金具1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
お客様の声
用途: 船台用満足度: 1非防水型と違うところは、車輪軸がステンレスと防水塗料が塗ってあるところ位。これで価格が倍以上、高すぎる。それより送られてきた時の梱包がヒドイ!2個の商品に対して4個入り用の箱に入って送ってきました。箱の中に新聞紙、プチプチもなしで隙間をふさいでない為、輸送中箱の中でぶつかりあってかキズだらけ。箱開けた瞬間嫌な気持ちになりました。
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ
販売価格(税別)3,8984,288税込
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【用途】重荷重用
【材質(車輪)】ゴム【型式】重荷重【材質】HB型【荷重種別】ゴム(B入)
お客様の声
用途: 船台に使用満足度: 2船台に使用しています。海の近くですので(海水に浸かると言う事はありませんが)、早々に金属部から錆が出てきました。塗装が薄いようです。亜鉛系の塗料を錆を取った後に塗った所、以後は錆は出てきません。使う場所により。先に塗装をしたほうが良さそうです。
用途: 船台満足度: 2写真と違うので少しがっかり感です
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ
販売価格(税別)10,98012,078税込
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】FCDダクタイル製金具
【用途】重荷重用
【車輪タイプ】ゴム(B入)【材質(車輪)】ゴム【ストッパー】自在車【材質】重荷重【形状】HB-g型自在車【型式】なし【荷重種別】プレート式自在車キャスター【キャスタータイプ】単輪
お客様の声
用途: 船台満足度: 3普通にいい商品です。また利用したいと思っています。

船台用の商品」に関連する商品一覧

トラックエアーホーン用の商品

トラックエアーホーン用の商品

ゴム エアーホース (筋入),スーパーエアーホース