落ち葉清掃に使う商品

落ち葉清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ほうき」「熊手」「ちりとり」などの商品を紹介します。

竹ほうき 日本クリンテック
販売価格(税別)5,7986,378税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本クリンテック竹ほうき1セット(6本)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.11(38)
【特長】5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
【材質】竹ホウキ【種類】約1700【全長(mm)】天然竹
お客様の声
用途: 落ち葉の清掃満足度: 4使い心地が良く、掃除が捗ります。作りが確りしているのでしょうか、穂先がずれてこないのが助かります。難点を言わせて戴けば6本セットでないと買えない事と他店に比べて代金の設定が高めというところです。単品売りの設定があるとうれしいですね。
用途: 落ち葉清掃満足度: 3柄が細く竹毛の量も少なく感じますがお値段なりです。
PPホーキ 短柄 日本クリンテック
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本クリンテックPPホーキ 短柄1本
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.56(70)
【特長】天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
【材質(柄部)】化繊ホウキ【材質(ホーキ穂)】770【全長(mm)】200【幅(mm)】穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒【材質(甲)】PP被覆鋼管【柄タイプ】ポリエチレン【色】ポリプロピレン【種類】短柄
お客様の声
用途: 落ち葉の清掃満足度: 5駐車場の落ち葉の清掃に使っています。
アスファルトは目が粗く落ち葉が掃きづらいのですが、この箒は簡単に掃けます。
充電式ブロワ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式ブロワ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】風速80m/sでパワフル吹き飛ばし!
集じんも可能!ダストバッグ付!
【バッテリー】14.4【バッテリー電圧(V)】3【バッテリー容量(Ah)】0~2.6【連続使用時間(分)】80【集塵機真空度(kPa)】2【集塵量(L)】風量「強」:約10分、風量「中」:約20分、風量「弱」:約60分【質量(kg)】22【ブロワ風速(m/s)】リチウムイオンバッテリ【ブロワ最大風量(m3/min)】0~5.4[0~550水柱]【充電時間(分)】1.7(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 4改善して頂きたいのは、充電に時間を要すること。
熊手33 ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド熊手33
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】33本手
【幅(cm)】約42【長さ(cm)】約140
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 5価格の割には物はしかっりした作りであった。
使用頻度に対する耐久性は不明である。
ちりとり捨楽 テラモト
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テラモトちりとり捨楽1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.36(25)
【特長】市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
【材質(フレーム)】ライトグリーン【材質】袋止め:ポリプロピレン【色】ポリプロピレン(再生樹脂)100%【材質(ベース)】塩化ビニール【材質(グリップ)】塩化ビニール
お客様の声
用途: 落ち葉の清掃満足度: 5落ち葉を掃き集めてゴミ箱に入れるのが大変だったのですが、直接袋に入れれるので手間が省けて大助かりです。
手押しスイーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ手押しスイーパー
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.67(24)
【特長】電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ハンドル長さは3段階に調節が可能。
【質量(kg)】7.3【動力】700【集塵容量(L)】20【寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)】手動【清掃幅(集塵幅)(mm)】2000m2/h【集塵性能】580×630×200(ハンドルの高さ含まず)
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 1購入後、すぐに駆動用ゴムパーツが切れました、換えのパーツが販売されていないとのことですので
使い捨ての商品と考え購入した方がよいと思います。
やしばホーキ テラモト
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラモトやしばホーキ1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】コシが強く落葉などの掃除に最適です。
【材質】柄:天然木、毛:ヤシの葉脈
お客様の声
用途: 落ち葉の清掃満足度: 4思ったより穂先が柔らかく小さい葉を集めるのは不得手ですが、チリトリに入れる際は通常タイプの竹ぼうきより使い勝手が良く重宝しています
エンジンブロワ HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)エンジンブロワ
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.63(38)
【特長】排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!! 落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす! 低排出ガスのPureFireエンジン搭載。 排出ガス2次規制に対応。
【風量(m3/min)】354×205×335【風速(m/s)】(気化器)ダイヤフラム【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】直噴管、円すい噴管、両口ボックススパナ(13×19mm)【燃料タンク容量(L)】3.9【排気量(mL)】23.9【仕様】12.5(直噴管装着時)【燃料混合比】76.0(円すい噴管装着時)【付属品】0.52【質量(kg)】混合燃料25~50:1
(無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル(JASO規格 FC級オイル))
【点火プラグ】チャンピオンCJ-6
お客様の声
用途: 落ち葉の清掃満足度: 4風量、風力には満足していますが、ちょっと私には重く感じます。
5~10分程度なので我慢して使っていますが、腕が痛くなります。
元々私は事務職で力がない方なので、重く感じるのかもしれません。
プロシリーズ 3層 BOX 半透明 日本サニパック
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本サニパックプロシリーズ 3層 BOX 半透明1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。 少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。 また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。
【RoHS指令(10物質対応)】複合3層ポリエチレン【材質】100【入数(枚)】対応
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 5野焼きが禁止されている最近の都会においては、家の敷地の落ち葉等で悩まされることもあるかと思います。落ち葉等の清掃においては、45Lの清掃袋より70Lのものが使用し易いと思います。今まではまとめてホームセンターでまとめて購入しておりましたが、インターネットで特に気に入ったメーカーの商品を探したところ、何度か注文をお願いしたことがある、御店で売られていることが分かりました。大量注文をしても損をすることもないので、2パック即購入致しました。お陰様で送料も掛からず、同種商品をホームセンターよりもリーズナブルに購入できて、満足した取引ができました。もちろんホームセンターと同じ品質の商品で良かったです。
ワイドノズル 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)1,4981,648税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 4大きな落ち葉は吸引時にノズル詰まったりするのですが、ヒノキなどの細かな落ち葉にはなかなか効率よく吸い取ってくれます。
ドリームパワー エンジンブロワ ナカトミ
販売価格(税別)23,98026,378税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ナカトミドリームパワー エンジンブロワ1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
【用途】集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
【色】10m3/min【付属品】ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ【風量】レッド【本体質量(kg)】4
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 5落葉を家庭菜園の堆肥に使用している
以前はクマデ等で袋詰めしていましたが、ブロワと何でも回収袋を
使用する事で短時間に大量の落葉を集めることが出来ました。
充電式ブロワ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式ブロワ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】長さ、角度を最適化したロングノズル採用!
無段変速+風量3段階切替
立ったままで、快適な吹き飛ばし作業ができるロングノズル。
【用途】落ち葉や刈った草などの吹き飛ばしに。
【付属品】18【質量(kg)】3【ブロワ風速(m/s)】0~2.6【バッテリー電圧(V)】52【バッテリー】リチウムイオンバッテリ【作業量(目安)】ガーデンノズル【仕様】無段変速、3スピード【ブロワ最大風量(m3/min)】風量「強」:約11分、風量「中」:約25分、風量「弱」:約75分(BL1830使用時)【バッテリー容量(Ah)】1.7(バッテリBL1830含む)、1.9(バッテリBL1815含む)
お客様の声
用途: 落ち葉清掃満足度: 41~9段階の風量を選べて、場所に合わせてコントロールできるのがありがたい。

落ち葉清掃に使う商品」に関連する商品一覧

公園清掃に使う商品

公園清掃に使う商品

パーム束子,業務用ポリ袋エコタイプ 90L