蓋の開閉に使う商品

蓋の開閉に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「蝶番」「バネ」などの商品を紹介します。

ねじりスプリング サミニ
販売価格(税別)389428税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)
サミニねじりスプリング1袋(1個)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.23(47)
【特長】ステンレス線のねじりスプリングです。
【ばねの種類】ねじりばね【材質】SUS304WPB【巻方向】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 蓋の開閉満足度: 4思ったより少し短かったけれどなんとかなりました!ありがとうございました。
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
【材質】SUS304【仕上】バフ研磨
お客様の声
用途: 蓋開閉用満足度: 3特に問題もなく使用しています。
長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)
販売価格(税別)549604税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W25×t1.0)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
【用途】配分電盤・制御盤・工作機械・車両
【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)【寸法L2(mm)】85【寸法L1(mm)】300【タキゲンコード】1.0【寸法t(mm)】2.4【質量(g)】12.5【寸法D(Φmm)】25【寸法W(mm)】亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)【表面仕上げ】10055
お客様の声
用途: 蓋の開閉満足度: 1微妙に反っていてスムーズに開閉できなかった。
少し引っ掛かりがある感じ。2本購入して2本ともそうだった。
以前購入したTRUSCOのTHN-1025-300ではそんなことは無くスムーズだった。
返品不可商品のようなので別のを購入しようと思います。

蓋の開閉に使う商品」に関連する商品一覧

溝蓋に使う商品

溝蓋に使う商品

グレーチング(歩道用),コンクリート側溝フタ用セーフティープレート