【特長】2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
【動作温度(℃)】8【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】約0.95【ケース質量(g)】2.4インチ【ケーブル長(m)】フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書【付属品】330(電池除く)【質量(g)】単3乾電池(1.5V)×4本【対応メディア】4×LEDs【画素数】90×257×42【液晶サイズ】VGA(640×480)【本体サイズ(mm)】micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)【防塵防水性能】フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)【解像度】静止画/JPEG、動画/AVI【記録ファイル形式】-10~50【電源】960×240【先端径(Φmm)】約320×210×70【光源】約700