貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用する商品

貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」などの商品を紹介します。

アラムPVCニップル アラム
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アラムアラムPVCニップル1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.22(23)
【特長】耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
【ねじ長さ(mm)】15.5【ねじ規格】PT1/2【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用満足度: 5「ネジ口金」と併用して、壁面を挟んで(タンクの内側と外側)両方とも取り外しができるようになりました。防水密閉のためには内側に念のためコーキングしますが、しっかりくっつきます。気密性や漏水を防ぐほどの「常時水中」の使い方ではないので、これくらいで十分。かなりコストダウンできました。
ネジ口金 カクダイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイネジ口金
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
【材質】PP【蛇口取付形状】ネジ付
お客様の声
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用満足度: 5「アラムPCVニップル」と併用して、壁面を挟んで(タンクの内側と外側)両方とも取り外しができるようになりました。防水密閉のためには内側に念のためコーキングしますが、しっかりくっつきます。気密性や漏水を防ぐほどの「常時水中」の使い方ではないので、これくらいで十分。かなりコストダウンできました。
散水ミニコネクター CAINZ(カインズ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAINZ(カインズ)散水ミニコネクター
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】取り付け・取り外しがワンタッチ。
【材質】12まで【接続方式】ABS樹脂【適合ホース内径(Φmm)】ニップル-ホース【適合ホース外径(Φmm)】7.5~9
お客様の声
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用満足度: 5安くて良い品です。どうしてもコネクター部は外した時など床面に当たって割れてしまうことがあり、交換品として余分に注文してもこの金額なら大助かりです。
タカギ ストップコネクタースリム タカギ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギタカギ ストップコネクタースリム1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】水を止めずにパーツを交換
【トラスコ品番】758-2455【質量(g)】120【接続方式】55【主要材質】ニップル-ホース【高さ(mm)】樹脂【適合ホース外径(Φmm)】13.5まで【適合ホース内径(Φmm)】7.5~9
お客様の声
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用満足度: 5細径ホースに安心して使用できるので◎です。普通径ホース用の「ストップ付」は、弁の頭がホース側に出っ張っているため、細径ホースだと弁自体が内径に入らず使えませんが、このタイプはホース側へのでっぱりが無いために、かなり細いホースにでも使えます。安心安心・・・。
アラムPVCニップル用ナット アラム
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アラムアラムPVCニップル用ナット1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
【六角対辺(mm)】PVC【RoHS指令(10物質対応)】9.5【厚さ(mm)】30【材質】PS1/2【ねじ規格】対応
お客様の声
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用満足度: 5「アラムPCVニップル」と併用して、壁面を挟んで(タンクの内側と外側)両方とも取り外しができるようになりました。防水密閉のためには内側に念のためコーキングしますが、しっかりくっつきます。気密性や漏水を防ぐほどの「常時水中」の使い方ではないので、これくらいで十分。かなりコストダウンできました。ニップルとセットで、もう少し@下がればいいのですが、ニップル本体と@が変わらないのが少しだけ不満。でも元々安いものだからしょうがないのかな・・・。

貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用する商品」に関連する商品一覧

水タンクの出水口に使う商品

水タンクの出水口に使う商品

TSバルブソケット,600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ