資材置場で使う商品

資材置場で使う商品のページです。 この使い方におすすめの「溶接棒」「パーツクリーナー」「除草剤」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,901件のレビュー 平均満足度4.59(8901)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 資材置き場で満足度: 5品質には大満足で、価格には、不満です。ホームセンターの物が安かったです。
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.14(331)
【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
【JIS規格】Z3211 D4303相当品【被覆系】ライムチタニヤ系
お客様の声
用途: 資材置き場で満足度: 5価格に大満足です。
サンフーロン サンフーロン
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンフーロンサンフーロン
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.55(256)
【特長】主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
【用途】葉から入って根まで枯らす除草剤
【農林水産省登録第(号)】18814
お客様の声
用途: 資材置き場の満足度: 3結構濃いめにして散布してます。
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ1枚
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.27(52)
【特長】サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
【用途】カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。
【型式】4方差し片面使用型【質量(kg)】7.1【タイプ】普通ソリッドパレット【積載荷重(kg)】1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
お客様の声
用途: 資材置場満足度: 4軽くて持ち運べる重い物をのせないので丈夫さ的に当店で使うのに問題ありません。
軽量スチールラック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ軽量スチールラック1台
レビュー:164件のレビュー 平均満足度3.90(164)
【特長】価格重視の軽量棚です。 1段あたりの耐荷重を押さえていますので、事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 ボルトの抜き差しによりまして、棚間隔の変更も可能です。
【用途】軽量物の保管
【高さ(mm)】1800【奥行(mm)】450【間口(mm)】875【均等荷重(kg)】70/段【棚ピッチ(mm)】50【枠幅(mm)】40【外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)】875×450×1800
お客様の声
用途: 資材等の置き場に使用。満足度: 4組み立てに多少時間はかかるものの、組みあがりはしっかりしており満足しています。
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付1台
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.30(155)
【特長】手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
【用途】散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別
【吸着力(N[kgf])】58.8[6]【材質】マグネット部(永久磁石)
本体部(アルミ)
柄部(アルミ)
【幅(mm)】約400【全長(mm)】720~1035【質量(kg)】1.5【キャスター径(Φmm)】約95【マグネット部寸法(mm)】幅320
お客様の声
用途: 資材置場満足度: 5フラットな場所では問題なく転がすことが出来ますが、土場のようなところでは石などにひっかかり転がしにくいとかんじました。

資材置場で使う商品」に関連する商品一覧

材料置き場の倉庫に使う商品

材料置き場の倉庫に使う商品

軽量ラック 120kg,軽量スチールラック