【特長】塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。
【用途】工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
【耐熱温度(℃)】スプレー【危険等級】1.0~1.2(3回塗り)【危険物の類別】合成樹脂、顔料、有機溶剤【危険物の品名】油性【乾燥時間】-35~100(通常の使用環境)【タイプ】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【特性】0.8~1.0(3回塗り)【種別】Ⅲ【塗布面積(m2)】第四類【成分】第二石油類【散布面積(m2)】0.24L【危険物の性状】静電気防止【適合材】【夏期】20~30分、【冬期】40分~1時間【危険物の数量】非水溶性