車の解体に使う商品

車の解体に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「セーバーソーブレード」「軍手」などの商品を紹介します。

セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用1セット(2本)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
【用途】軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
お客様の声
用途: 車の解体満足度: 415年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。
セーバーソー HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)33,98037,378税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)セーバーソー1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
【電源(V)】鉄工用/木工用【ストローク数(min-1[回/分])】0~2800【切断能力(mm)パイプ】29【対応材質】19【付属品】130【本体寸法(全長×高さ)(mm)】120【トラスコ品番】単相100【切断能力(mm)軟鋼板】10.6【消費電力(W)】1010【カーボンブラシ番号(下二桁)】2心・2.5【最大ストローク(mm)】43【切断能力(mm)木材】3.3【コード長さ(m)】湾曲ブレード150mm×1、ケース【電流(A)】435×165【質量(kg)】354-4168
お客様の声
用途: 車の解体満足度: 4価格も手ごろですし、使いやすいです。
セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】折れにくい・焼きつかない・長寿命。 切り粉の排出がよく、今までにない高速切断が可能。 材料の厚さは問いません。薄物から厚物まで、これ1本で対応。 切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃を交互に配置。 両方の刃の特長を生かすことにより、切断スピードと耐久性を両立しました。
お客様の声
用途: 車の解体満足度: 4何年も使っています。時々他のものを使ってみますが、やはり値段と使用感がいいみたいですよ。
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーインパクトレンチ(軽量タイプ)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.00(24)
【特長】約1.2kgの軽量ボディーで大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。 継ぎ手部分はスイベル式吸入口タイプで、ホースのからみを軽減します。
【用途】ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に
【差込角(mm[inch])】ツインハンマー【空気接続口】防塵ゴムキャップ、1/4カプラ、オイル差し【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1.2【付属品】12.7(1/2)【最大トルク(N・m)】350【能力ボルト径(mm)】12000【仕様】170(6cfm)【質量(kg)】約0.62【使用空気圧力(MPa)】NPT1/4【空気消費量(L/min)】12
お客様の声
用途: 車の解体満足度: 4軽くていいです
綿特日本一軍手600g(キナリ7ゲージ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手600g(キナリ7ゲージ)
レビュー:772件のレビュー 平均満足度4.23(772)
【特長】7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
【糸本数(本)】2本編
お客様の声
用途: 車の解体満足度: 5適度な厚みで値段も安いところがいいですね。

車の解体に使う商品」に関連する商品一覧

家屋解体作業時に使う商品

家屋解体作業時に使う商品

防じんマスク 1010A,防じんマスク No.8511-DS2