車の配線処理に使う商品

車の配線処理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「熱収縮チューブ」「結束バンド」「ビニールテープ」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 標準タイプ
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.49(292)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5値段的にそれ相当かとも思ったが全然普通に使えて無くなったらまたリピすると思います。ただ色が黒とかもあればいいんですが・・・
ビニルテープ No.21 ニトムズ
販売価格(税別)
76
税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ニトムズビニルテープ No.21
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.56(102)
【特長】JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。
【伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】52.6【粘着力(N/25mm)】5.1【特性】耐寒性、初期粘着性
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5粘着力も適度でちぎりやすいし巻き直しもできる
価格もグッド
収縮チューブ パック品 モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ パック品1セット(7本)
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.65(92)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【長さ(m)】1【特性】絶縁【セット内容】7サイズ各1本【耐電圧】600V【収縮前内径(Φmm)】1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【比率】2:1
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5これだけ入って低価格、ホームセンターで売っている収縮しずらいチューブとは違い使いやすです。
コルゲートチューブ 清和工業
販売価格(税別)
7,798
税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
清和工業コルゲートチューブ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
【色】【材質】ポリプロピレン(PP)
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5温度変化に強そうでコスト面も良い。
テープ ハーネス結束用 モノタロウ
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウテープ ハーネス結束用1巻(19.6m)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.38(34)
【特長】薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
【用途】テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
【消音効果(dB)】Class A【主な用途】結束用【耐摩耗性】Class A
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5欠品の為、配送にはちょっと時間がかかったが、布製なのでソフトな質感で、ビニール製に比べ、光沢もなく見える場所に使ってもあまり目立たないので、使う場所を選ばない感じです。
シリコンゴムテープ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンシリコンゴムテープ1巻
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】糊を使用していないので、はがしてもべたつかない自己融着タイプ テープ同士が接触することで融着します アメリカ軍規格MIL-SPEC取得済み
【用途】絶縁・結束・水漏れの応急処置などに
【使用温度範囲(℃)】-54~260【テープ幅(mm)】25【テープ長さ(m)】3【テープ厚さ(mm)】0.5【伸長率(%)】300以上
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5着きも良く、伸びも良く、言うこと無しです。
収縮チューブ 8Φ ELPA
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA収縮チューブ 8Φ1パック(1m)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】電線の絶縁や保護に便利です。
【内径(Φ)】収縮前8.5±0.3mm
収縮後4.7mm
【長さ(m)】1【収縮開始温度(℃)】75【収縮完了温度(℃)】115【比率】約2:1【連続使用温度(℃)】-30~125【特性】絶縁
お客様の声
用途: クルマの配線処理満足度: 3使ってみて、普通のホームセンター ユニディとかの商品と あまり変わらないかな? ただ収縮性は良いですね。気持ちよいくらいの収縮性です。そこは、気に入りました。無くなったら再度 買います。
パチップル ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランドパチップル
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり抑えます。 日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
【材質】ナイロン6(UL94V-2)【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】(テープ)-30~200【寸法H1(mm)】1.4【寸法W2(mm)】19.6【寸法W3(mm)】6.0
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 4しっかり押さえられていい
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(耐候タイプ)1パック(100本)
レビュー:560件のレビュー 平均満足度4.41(560)
【特長】耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
【種類】耐候性【色】【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 車の配線処理満足度: 5安い、数量多い、でも百均ダイソDA・・・・にまけてるかも?
用途: クルマの配線処理満足度: 5安価で品質も問題なし。また買うと思います。
用途: 車の配線処理満足度: 5今回は、サンプルとして頂いたので短いものでしたが
取り付けにも問題なく使用できました。
粗悪品はすぐに切れたりするのですが、安心して使えました。
サイズ違いも購入を予定しています。
ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(標準タイプ)1パック(100本)
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.27(169)
【種類】標準【材質】66ナイロン【色】【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 車の配線の処理満足度: 3今回よく調べずに購入したが正直もう少し長い方がよかった

車の配線処理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線処理に使う商品

バイクの配線処理に使う商品

ケーブルタイ 耐候タイプ,コルゲートチューブ