車両のグリスアップに使う商品

車両のグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)1個
レビュー:60件のレビュー 平均満足度3.20(60)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
【用途】AZグリースガン専用
【接続口径】R1/8
お客様の声
用途: 車両のグリスアップ満足度: 5大変満足している
エアグリースガン パオック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
パオックエアグリースガン
レビュー:3件のレビュー 平均満足度1.67(3)
【特長】フレキシブルノズルは狭い隙間の充填に有効 自動車・機械・農機具などのグリース充填に便利
【用途】圧縮空気を利用してグリースを充填する
【容量】フレキシブルノズル230mm×1
板スパナ14mm×1
【使用圧力範囲(MPa)】1.2【付属品】カートリッジ式/400g
直接装填式/500mL
【適合グリース】0.19~0.68【質量(kg)】エアー式【動作方式】カートリッジ式/直接装填式【充填方法】ちょう度2号
お客様の声
用途: 車両のグリスアップ満足度: 1レバーを引いても一瞬出るだけで、後出なくなる
押す力がよわすぎる
0.6MPaにしてもだめでした
役に立たない商品かもしれないです
二硫化モリブデングリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ二硫化モリブデングリース
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.60(131)
【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。
【用途】油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
【色】-25~120【ちょう度】黒色【使用温度範囲(℃)】2号【成分】鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、添加剤
お客様の声
用途: 車輌グリスアップ満足度: 5価格的にもこまめに遠慮なく使用できる。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.32(164)
【特長】一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
【使用温度範囲(℃)】-5~70【ちょう度】褐色【危険物の品名】1号【色】鉱物油、カルシウム石けん、添加剤【成分】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類
お客様の声
用途: 車両のグリースUP満足度: 3大型機械、ダンプなどのメンテナンスにも問題なく使えました。

車両のグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ