農業用水の配管に使う商品

農業用水の配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「ゲートバルブ」などの商品を紹介します。

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【材質(本体)】黄銅(C3771BE)【接続方向】ねじ込み形【接続方式】ストレート
お客様の声
用途: 農業用水の配管満足度: 5圧力のかかる所に塩ビのバルブを使っていたら漏れてきたので、こちらに交換しました。今の所問題無く、安心して使用しています。
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.82(22)
【特長】ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
【形状】汎用バルブ【ハンドル形状】ストレート【バルブ種類】黄銅/C3771BE【使用流体】1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)【種別】ノンアスベストパッキン【材質(パッキング)】ねじ込み形【材質(本体)】水、蒸気【材質(ジスク)】丸形【材質(ボンネット)】C3771BE【クラス】Kメタル【接続方式】C3771BE【最高使用圧力(MPa)】125型【材質(ステム)】ゲートバルブ
お客様の声
用途: 農業用水配管満足度: 5前のバルブが凍結で漏れていたので購入。
問題なく使用しています。
DVインクリーザー セキスイ
販売価格(税別)6875税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
セキスイDVインクリーザー1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【形状】硬質ポリ塩化ビニル管【タイプ】インクリーザー【使用流体】DV【材質】排水
お客様の声
用途: 農業用水の配管満足度: 5近場のホームセンターでは扱いがなく、専門店では高い代物でしたが、安価で手軽に購入でき嬉しく思っております。耐久性はわかりませんが、設置した際の感触として、強度も特に不安を感じるところはなく非常に満足しております。

農業用水の配管に使う商品」に関連する商品一覧

井戸水配管に使う商品

井戸水配管に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,エルボ ステンレス製ねじ込み管継手