【特長】質量95gの重松製最軽量です。
メカニカルフィルターですので、どのような粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
【用途】溶接、溶断およびサンダー・グラインダー作業。その他粉じん作業。
【適合】(吸水マット)S3、(スパッタ防止具)C、(接顔カバー)E-NRK、(フィットチェッカー)R15【質量(g)】95以下【取付方式】ネジ込みタイプ【規格】RL2【国家検定合格番号】TM10【フィルター】C2【材質(接顔体)】TPE(スチレン系)【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】80以下【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】58【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】45【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】65以下【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】96.0以上【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】97.2【種別】取替式防じん【材質(面体)】エラストマー面体【適合フィルター】C2