重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.49(201)
【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど
【使用温度範囲(℃)】2号【商品タイプ】淡黄色【成分】カルシウム石けんグリース【色】鉱油、カルシウム石鹸【ちょう度】-5~80【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5グリスポンプにも収まりが良く大変イイ商品だと思います!
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース1本(400g)
レビュー:250件のレビュー 平均満足度4.55(250)
【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。
【商品タイプ】2号【特性】淡褐色【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【危険物の類別】耐熱性、耐水性、せん断安定性【ちょう度】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【色】-20~130【成分】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5グリスポンプにも収まりが良くてイイ商品だと思います!
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガン
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
【使用エアー圧力(MPa)】エアー駆動【形式】828-0178【最大圧力(MPa)】ノズル(CNP-2)、レギュレーター【トラスコ品番】スチール【セット内容】Rc1/4(20PMカプラ付)【容量(g)】438【油槽径(Φmm)】420ccカートリッジグリス専用【全長(mm)】エア式【容量(cc)】400蛇腹カートリッジ専用【接続ねじ】(ノズル)Rc1/8【接続口径】60.5【容量】310(cc/min)【最大吐出圧力(MPa)】28【危険物の類別】0.3~0.7【取付口】Rc1/8(ノズル取付部)【動作方式】32【充填方法】400g蛇腹カートリッジ【材質】No.0、1、2【吐出量】420【適合グリース】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5このタイプのグリスポンプでは一番イイ商品だと思います!

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品」に関連する商品一覧

重機オペに使う商品

重機オペに使う商品

ALGRID セーフティスニーカー,作業用スニーカー(紐) 29