重量物のクッション材に使うおすすめ商品

重量物のクッション材に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴムシート」「oppテープ」「液体ゴム」などの商品を紹介します。

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウOPPテープ 重梱包用1巻
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.28(199)
【特長】約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
【用途】重梱包向け
【テープタイプ】約77【紙管内径(mm)】30【引張強度(N/25mm)】180【伸び(%)】梱包用【最大テープ外径(Φmm)】157.5【タック(ボールNo.)】5以上【RoHS指令(10物質対応)】5以上【主な用途】対応【粘着力(N/25mm)】約112【展開力(N/25mm)】重ね貼り可、文字が書ける
お客様の声
用途: 重量物を梱包時満足度: 5機械部品等の重量物梱包に威力を発揮してくれている。品質および価格ともに大満足。
天然ゴムシート WAKI(和気産業)
販売価格(税別)7684税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
WAKI(和気産業)天然ゴムシート1枚
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
【色】NR(天然ゴム)【形状】【材質】
お客様の声
用途: 重量物の土台に満足度: 5普通に使えます。特に問題ありません。
ラバーコート ファインケミカルジャパン
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ファインケミカルジャパンラバーコート1缶(1L)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。
除去するときは手で簡単にはがすことができます。
【用途】輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め
【危険物の類別】20~60【危険物の品名】スチレン系ブロックコポリマー・トルエン【有機溶剤中毒予防規則】10000以上/20℃【指触乾燥時間(分)】第2種有機溶剤【危険等級】24時間【使用温度範囲(℃)】20【主成分】2【完全硬化時間】【半硬化乾燥時間(時間)】第四類【危険物の数量】第一石油類【RoHS指令(10物質対応)】1L【危険物の性状】対応【粘度】非水溶性
お客様の声
用途: 重量物の緩衝材満足度: 5海水で使用する場所への塗布でしたが、耐久性良いです。
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm1枚
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.44(43)
【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
【材質】3【耐寒温度(℃)】汎用ニトリルゴム(NBR)【耐熱温度(℃)】70(タイプA)【硬度】100【厚さ(mm)】±0.25【耐油性(%)】40【厚さ公差(mm)】-25
お客様の声
用途: 重量物のクッション材満足度: 5カットして使用しましたが、切りやすくて満足しています。

重量物のクッション材に使う商品」に関連する商品一覧

重量物の吊り上げに使う商品

重量物の吊り上げに使う商品

ポリエステルスリング,サツマロック玉掛ワイヤー