【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。
高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。
スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。
【耐熱性】六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)【絶縁抵抗(MΩ)】-10~70【軸径(Φmm)】はんだ【回転トルク(mN・m[gfcm])】(切換)45【付属品】AC1.5kV 1分間以上【角度(°)】はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内【機械的開閉耐久性】200以上(DC500V)【電気的開閉耐久性】10以下(DC2~4V 100mAにて)【電流容量】15000回以上【耐電圧】7500回以上【接触抵抗(mΩ)】(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V【使用温度範囲(℃)】147~235【端子形状】6【軸の形状】丸軸