【特長】JIS K 5674 1種 認証品です。
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。
JIS規格に基づくF☆☆☆☆塗料です。
【用途】一般建築物、鉄鋼構造物
【塗布面積(m2)】超速乾【材質】赤錆色(日塗工09-40L近似)、ダークグレー(日塗工N-70近似)【乾燥時間(時間)】合成樹脂系塗料【危険等級】4【危険物の性状】4【乾燥時間(分)】(20℃)指触5【乾燥時間】鋼、鉄【仕様】25【容量(L)】Ⅲ【危険物の類別】半硬化4【塗り重ね可能時間(時間)】第四類【主な用途】第二石油類【特性】20℃(同種)4、(異種)1日以上【危険物の品名】(20℃)指触5分 半硬化4時間以上【質量(kg)】非水溶性