防犯カメラの取付けに使う商品

防犯カメラの取付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「中継ボックス」「インパクトドライバー」「ステンレスバンド」などの商品を紹介します。

セフター SUS304 イワブチ
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチセフター SUS3041個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.25(72)
【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
【材質】SUS304
お客様の声
用途: 防犯カメラの取付け満足度: 5取付け方法が分かりませんでしたが、ネットで調べると、簡単に分かりました。取付けも確実にできて、使いやすかったです。
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)698768税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズ1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【材質(カバー)】防水・防塵【材質】ABS【材質(ボディ)】ガスケット:アイボリー【締付トルク(N・m)】-10~60【使用温度範囲(℃)】カバースクリュー:無処理【特性】IP54【色】カバー:0.6~0.8【表面処理】トップ:ABS樹脂(UL94HB)【保護等級】EPDM【材質(ガスケット)】ABS樹脂(UL94HB)【色(カバー)】トップ:ホワイトアイボリー【RoHS指令(10物質対応)】ホワイトアイボリー【対応ボディー色】対応
お客様の声
用途: 防犯カメラの取付け満足度: 5防犯カメラの取付けに際し、コネクタの結線スペースとして使いました。いろいろなサイズが選べる点が良かったです。防水タイプなので、屋外設置も問題なさそうです。
充電式4モードインパクトドライバ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式4モードインパクトドライバ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。 インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。 ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。
【バッテリー】14.4【穴あけ能力(mm) 木工】3.0【付属品】145【バッテリー電圧(V)】ドリルモード/(高速)Φ6.5、(低速)Φ10【バッテリー容量(Ah)】ドリルモード/(高速)Φ12、(低速)Φ21【作業量(目安)】(震動ドリルモード)Φ8【穴あけ能力(mm) コンクリート】約22(充電器DC18RC使用時/最速)【穴あけ能力(mm) 鉄工】リチウムイオン(BL1430)【最大締付トルク(N・m)】バッテリ(BL1430)×2個、充電器DC18RC、収納ケース、+ビット2-65、フック【充電時間(分)】171×79×250【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(1充電あたりの参考値)
【ネジ締め:モード/ネジ・キリ/材料】
インパクト/コーススレッドΦ4.3mm×65mm/ラワン(約230本)
ネジ締め/テクス用ネジ4mm/C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板(約260本)
【穴あけ:モード/ネジ・キリ/材料】
震動ドリル/超硬ドリルΦ5mm/モルタル(深さ30mm)(約170本)
ドリル(高速)/鉄工キリΦ3mm/1.6mm厚鋼板(約640本)
ドリル(低速)/木工キリΦ21mm/30mm厚ラワン(約220本)
【質量(kg)】1.6(バッテリ含む)【適合バッテリー】A-60698,A-60660
お客様の声
用途: 防犯カメラ取り付け満足度: 5木やコンクリートなどなんにでも対応できるから便利
カナフレキスーパーNタイプ カナフレックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックスカナフレキスーパーNタイプ
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】非常に軽量で運搬が容易。 可とう性が良く、かつ折れにくい。 優れた難燃性。 ワンタッチ部品により施工が容易。 ケーブル引き入れがスムーズ。 耐久性、耐食性に富む。 合成樹脂製なのでボンディングが不要。
【仕様】露出、埋込兼用管
PFS、一層管、難燃性あり
お客様の声
用途: 防犯カメラの取付け満足度: 4防犯カメラの取付けに際し、ケーブルの保護用に使いました。もう少し短い商品があると良かったです。
曲がりコネクタ(45°) 未来工業
販売価格(税別)8796税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
未来工業曲がりコネクタ(45°)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。
接続も解除も一発でOK!
【色】ベージュ
お客様の声
用途: 防犯カメラの取り付け満足度: 5カーポートの内側にカメラを取り付け、PF管を斜めに張るのに使用しました。実際はカギの手になりましたが。
耐候性結束バンド エスコ
販売価格(税別)4,8105,291税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ耐候性結束バンド1セット(100本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
【材質】ナイロン66【特性】【色】-10~85【温度範囲(℃)】耐候、耐紫外線
お客様の声
用途: 防犯カメラの取り付け満足度: 5個人です。ねじが打てないので結束バンドを使用したいと思い対候性のものを探していました。ここは品数が豊富で助かります。結束バンドで上手く設置できました。長さも十分なので、他のことにも重宝しています。
充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ) マキタ
販売価格(税別)28,98031,878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ)1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.50(4)
【作業量(目安)】14.4【モード】3.0【バッテリー容量(Ah)】インパクト時:145[1480]【充電時間(分)】【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)【穴あけ能力(mm) コンクリート】インンパクト:M4~M8
ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
【全長(mm)】インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
【締付け力】インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
【質量(kg)】インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
【バッテリー電圧(V)】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【回転数(min-1[r.p.m])】ドリル:(高速)12/(低速)21【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】震動:Φ8【穴あけ能力(mm) 木工】22【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(BL1430)【付属品】(+)ビット2-65、フック【仕様】インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】171【ねじ締め能力(mm)ボルト】LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用【穴あけ能力(mm) 鉄工】9段階【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本
【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個
【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個
【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】1.6
お客様の声
用途: 防犯カメラ取り付け満足度: 4さまざな物に、穴を開けるため便利です。
レッドゴーアーク120 SUZUKID(スズキッド)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUZUKID(スズキッド)レッドゴーアーク120
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】100V・15Aでも、Φ1.4、Φ1.6(溶接棒スターロードB1)を使用して3mmの鉄板まで溶接できますので、大変便利です。 電源は100Vでも200Vでも使用できます。3相200V電源をご使用の場合は3本のうち2本をとりだして、電源コードへ接続してください。 片手で楽々持てる小型軽量タイプです。
【適合板厚(mm)】Φ1.4~3.2【定格2次電流(A)】1.2~3.0(1.4Φ、1.6Φ溶接棒スターロードB1)、~7(3.2Φ溶接棒、200V25A入力時)【定格1次電力(kVA)】180×350×270【定格一次電圧(V)】10【適合溶接棒(mm)】40【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】110【使用率(%)】40~110【2次無負荷電圧(V)】5【電流調整範囲(A)】100/200
お客様の声
用途: 防犯カメラ取り付け満足度: 5エンジンウエルダーより軽量で簡便、小回りが出ます。

防犯カメラの取付けに使う商品」に関連する商品一覧

ソーラーパネルの取り付けに使う商品

ソーラーパネルの取り付けに使う商品

ワールドダクター(ダクター中ナット),三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具