【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
【極数】3P(三相用)【定格電圧(V)】2【材質(ケース)】AC220V(最大許容電圧)AC440V【ボタン文字】15【操作方法】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開【耐振動性能】露出形【定格通電電流(A)】マンセル10GY6/0.5【耐衝撃性能】167【準拠規格】表面取付形【適合電線(mm2)】50/60【許容周囲温度(℃)】M3.5【開閉寿命(回)】鋼板製【使用場所】2【形状】IP40【電線接続方式】電気用品安全法に準拠【質量(g)】-10~+50【ボタン数】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作【仕様】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)【色】16.7Hz 複振幅3mm【取り付け形状】衝撃加速度30G【端子ねじ】3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW【適合電動機】ON(黒)、OFF(赤)【保護等級】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式【定格周波数(Hz)】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事