離型剤塗布に使う商品

離型剤塗布に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「霧吹き」「噴霧器」「エアーホース」などの商品を紹介します。

ガーデンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガーデンスプレー1台
レビュー:338件のレビュー 平均満足度4.02(338)
【特長】手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
【主な用途】蓄圧式【ノズル】肩掛式【種類】約1000【型式】ガーデニング【対応溶液】薬剤/水【材質】一頭口【ホース長さ(mm)】(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
お客様の声
用途: 離型剤塗布満足度: 2霧のような噴霧器希望で購入しました。もっと細かい霧状になってほしかった。ミスト状に噴霧できるもの紹介してほしい。容器は4L~8Lがベスト。
エクセレント 500 フルプラ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フルプラエクセレント 5001個
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.44(94)
【特長】有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
【用途】有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
【質量(g)】500【底径(Φmm)】223.5【高さ(mm)】120【ノズル長(mm)】80【材質(内容器)】真鍮(ニッケルメッキ)【容量(mL)】特殊ポリエチレン【材質(ノズル)】95
お客様の声
用途: 離型剤塗布時満足度: 4液体のFRP用離型剤を塗布する時に使用しています。最初のうちは大変調子よいのですが、中で少し離型剤が固まったりすると、噴射できなくななりますので分解してメンテナンスをするのですが、バルブ部分やポンプ部分の分解が難しく、結局買い直す羽目になります。もう少しメンテナンスがしやすいと良いと思います。
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.62(13)
【特長】軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
【寸法D(mm)】0.8【最高使用圧力(MPa)】PT1/4×PF1/4【材質】ポリウレタン【寸法E(mm)】G1/4【寸法B(mm)】空気【付属品】-20~60【流体】100【接続口径】51【使用温度範囲(℃)】500
お客様の声
用途: 離型剤塗布満足度: 5価格が安いので毎回購入しています。固くなるのが早く感じますが、価格的にこんな物かな・・・と言ったところです。
金象 キャニヨン スプレー 浅香工業
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
浅香工業金象 キャニヨン スプレー1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
【寸法(幅W×高さH)(mm)】500【仕様】1回の噴射量/1.1cc【色】樹脂【危険物の類別】【1目盛(mL)】95【容量(mL)】130×200【材質】50【質量(g)】非危険物
お客様の声
用途: 離型剤の塗布。満足度: 4ホームセンターより安く購入できた。

離型剤塗布に使う商品」に関連する商品一覧

接着剤の塗布の作業に使用する商品

接着剤の塗布の作業に使用する商品

作業手袋 精密作業用 手の平コーティング,防毒マスク GM76-s