雨天時の現場作業に使う商品

雨天時の現場作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「長靴」「ウェットマーカー」などの商品を紹介します。

ウェットライトマーカー シヤチハタ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シヤチハタウェットライトマーカー1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.20(20)
【特長】「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
【寸法(軸径Φ×全長)(mm)】約16【商品タイプ】シングル【タイプ】アートライン【対応オプション】1.5【線幅(mm)】油性【インク】1本【入数】補充インキ:KRW-20【シリーズ】17×114【質量(g)】インク補充式本体
お客様の声
用途: 雨天時の現場作業満足度: 4雨天時、濡れた塩ビパイプに標線を記入したりするのに使用しています。濡れたパイプ表面を軽く手で拭ったくらいの状態でも十分書けるスグレモノですが、ペン先が濡れすぎると書けなくなるので、時々ペーパーやタオル等で水分を除去しなくてはいけません。
カラーショートブーツ RMM-382 オカモト
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オカモトカラーショートブーツ RMM-3821足
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.22(41)
【特長】ベリーショート「L寸21cm高キープ付」 速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。
【長さ(cm)】ブラック【材質(アッパー)】2E【材質(ソール)】20.5(L)【色】ミドルカット【足幅】作業靴【靴タイプ】ラバー【形状】ラバー【種類】545(L)【標準質量(g/片足)】速乾吸汗裏布【機能】半長靴
お客様の声
用途: 雨天時の現場作業用満足度: 5多少重さはありますが、グリップは良いです。耐久度は使用して判断したいです。
耐油カバー付ブーツ オカモト
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オカモト耐油カバー付ブーツ1足
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】国産インジェクションブーツ。衛生加工。メリヤス裏布。耐油底。
【標準質量(g/片足)】ネイビー【種類】2E【タイプ】ハイカット【材質(アッパー)】カバー付【材質(インナー)】作業靴【長さ(cm)】約37(L26)【機能】PVC【足幅】PVC【形状】約700(L26)【材質(ソール)】衛生加工、耐油底【靴タイプ】衛生加工メリヤス【色】長靴
お客様の声
用途: 雨天時の現場作業満足度: 5以前から気に入っています。
安い長靴はしゃがむ作業を繰り返していると足の甲の部分に亀裂が入り水漏れするのですがこの製品は耐久性がピカイチです。
10年前に購入し5年前に2足目、今回で3回目になります。
耐久性を考えるなら価格は妥当かむしろ安いと思います。
また、他の通販より安く入手できたのもよかったです。
糸入りラッキースーツ FUNAHASHI
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
FUNAHASHI糸入りラッキースーツ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】ポリエステル糸で補強した、合羽です。
ポリエステル生地に、耐寒性塩化ビニールを両面加工してあります。
冬でも生地が硬くならず着心地満点。
軽くて丈夫、破れに強い雨衣です。
【袖口囲(cm)】塩化ビニール100%【材質】ネイビー【色】17【仕様】ポリエステル糸入りビニール張り合わせ【セット内容】上下
お客様の声
用途: 雨天時の現場作業満足度: 4この価格でこの完成度であれば納得です。 4Lがあれば助かります。
レインハードプラス makku
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
makkuレインハードプラス
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.32(34)
【特長】高リピート率! "本物の強さ"をテーマに生まれた、ハード系レインスーツのパイオニア!! 安心の高防水機能と、耐摩耗性に優れたナイロン素材が、ヘビーな作業環境下で威力を発揮。 更に、肩・ひじ・ひざに高い耐久性を誇るオックスフォード生地を補強し、ハードワークをしっかりサポート。 通常のレインウェアで使用している生地に比べ、3倍の強度を誇る耐久性抜群の生地を使用したこだわり。 縫い目の裏面には、表からの雨等の水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。 使いやすい大型ポケット、フードは取り外し可能。 パンツの裾も調節可能です。 総裏メッシュ付き。 収納袋付き。
【用途】ハードな屋外作業や、アウトドアに。
【耐水圧(mm)】ポリエステル100%、メッシュ【セット内容】ナイロン100%、PVCラミネート【仕様】20000【材質(裏)】袖口:マジックテープで調節可能
ジャケット裾:アジャスターで調節可能
フード:取外し可能
パンツ裾:トライアングルガゼット(膝下ジッパー)
【材質(表)】上下
お客様の声
用途: 雨天時の現場作業満足度: 5安価のわりに耐久性があり、助かっています

雨天時の現場作業に使う商品」に関連する商品一覧

野外作業の雨天時に使う商品

野外作業の雨天時に使う商品

簡易インパクトカバー,簡易タイプ インパクトドライバーカバー