雨漏り補修に使う商品

雨漏り補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「波板」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8000 セメダイン
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 80001本(330mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.42(79)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【使用温度範囲(℃)】25(Hs)【硬さ】-45【耐熱温度(℃)】500【密度】150【押出し可能温度(℃)】1.02【伸び(%)】-15~+50【脆化温度(℃)】-50~150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 4使いやすいです。
発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【使用可能温度範囲】淡黄【危険物の類別】自己消火性なし【色】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【改正建築基準法(JAIA対応)】0~+50℃【発泡体積(L)】硬化後-30~80/100(短時間)【熱伝導率(W/mk)】F☆☆☆☆【タイプ】約21~23【主成分】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【耐寒耐熱温度(℃)】第四石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 3用途が違う為、あっという間になくなってしまいました。仕方ないかな。リピート買いします。
雨漏り補修液 ミラコン
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミラコン雨漏り補修液1本(1kg)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.41(44)
【特長】陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
【用途】陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
【乾燥時間】スチレン・アクリル酸共重合樹脂【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】弱アルカリ性【成分】約5~5.5【液性】夏:2~3時間、冬:4~6時間
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 5水性なので、作業が、手軽で、ヘアークラクも,しみこみが止まるのが見えます、後は、耐久性を見たいとおもいます。
塩ビ波板(0.7mm) アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマ塩ビ波板(0.7mm)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.05(20)
【特長】硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
【用途】屋根材や壁材として。
【幅(mm)】ナチュラル【色】0.7【板厚(mm)】硬質塩化ビニル樹脂【材質】32波【仕様】655
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 3先の台風で、顧客からの依頼で買ったのですが、0.7ミリでもなかなか強い素材で満足しています。
コーキングヘラ SK11
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SK11コーキングヘラ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
【用途】サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
【奥行(mm)】ポリアセタール【材質(本体)】7
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 4安いので買ってみました。
油性コーキング材 ポリコーク セメダイン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン油性コーキング材 ポリコーク1本(333mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
【用途】窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 5表面がうっすら固まるタイプで、熱による膨張収縮に対応するようです。1kgチューブはスクリュー蓋で何度でも使えるのが便利です。取り扱いが終了したのが残念です。
油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
カンペハピオ油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)1缶(0.7L)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
【用途】表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 5塗りやすいですが、少し色が薄い用に思います。
コーキングヘラ 井上工具
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
井上工具コーキングヘラ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
【用途】サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: 雨漏り補修満足度: 5この価格で、この使いやすさは、コスパ最高ですね。
コーキングガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコーキングガン
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.76(58)
【特長】コーキング剤用のカートリッジガンです。330mL用スタンダードタイプ。コーキングチューブのノズル詰まり除去用の針金付き。
【用途】穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
【適合容量(mL)】針金付【付属品】【全長(mm)】310【質量(g)】410【材質】330
お客様の声
用途: 雨漏り補修用満足度: 4普通のコーキングガンです。安いし2個買いました。
シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:285件のレビュー 平均満足度3.73(285)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【タックフリータイム(分)】33(SHORE A)【密度】80【伸び(%)】-20~170【硬さ】0.98【耐寒耐熱温度(℃)】完全硬化には3日を要します(室内温度23~25・湿度50~60%)【引張強度(N/cm)】5~15(室内温度23~25・湿度50~60%)【硬化速度】39.2
お客様の声
用途: 雨漏りの補修満足度: 4スレート葺きの屋根と壁の隙間から雨が吹き込んでいたので、この商品で隙間を埋め、吹き込みを防止しました。乾燥までに少し垂れて2度塗りが必要でしたが、隙間は埋まりました。
用途: 雨漏りの補修満足度: 1良く確認しなかったのが悪いのでしょうが購入日が2016/10/25 製造が2015年11月 買ったら直ぐに使わなければならなかったのでしょうか在庫処分だったのでしょうか。
用途: 雨漏り補修満足度: 4手に付いた時他の物より取れにくい様です。
高価格の物と比較して遜色ないと思います。是非色付きも欲しいです。

雨漏り補修に使う商品」に関連する商品一覧

瓦屋根の補修に使う商品

瓦屋根の補修に使う商品

発泡ウレタンスプレー,変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ