電動工具の絶縁抵抗値測定に使うおすすめ商品

電動工具の絶縁抵抗値測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クランプメーター」「絶縁抵抗計」などの商品を紹介します。

電動工具絶縁チェッカ テンパール工業
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テンパール工業電動工具絶縁チェッカ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
【規格】判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%
判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%
【仕様】測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個【耐電圧】(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠【使用電池】DC500【電池寿命】内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間【付属品】電池消耗/電池ランプによる【測定電流】R06P(単3) 4個(6V)【使用温湿度範囲】内部電気回路と外箱間/50以上(DC500V)【定格電圧(V)】0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)【表示】0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)【絶縁抵抗(MΩ)】-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)【保存温湿度範囲】1日100回程度の測定で約1ヶ月【無負荷電圧(V)】650以下
お客様の声
用途: 電動工具の絶縁抵抗値測定満足度: 4低圧電気未修了者が電動工具の絶縁チェックが出来る様に購入しました。
個人的にはメガで1つ1つはかる方が性にあっているですが、今度低圧未修了派がチェックを行う事になり、購入に至りました。
メガの扱いがわからない人でもある程度仕組みを理解して作業できるので検査員の事故は0に出来そうです。
職人さんには貸し出して自身の手でもチェックしてもらう様に指導していく予定です。
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
【有効最大表示値】低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)【過負荷保護】スイッチなしリード【機能】JIS C1302:2018【交流/直流電圧】DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000【確度】半透過型FSTN液晶、バックライト【表示】20(メーカー規定の条件にて)【連続使用時間(時間)】活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ【抵抗値(MΩ)】コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)【有効測定範囲】0.001(DC)~600V【仕様】4%rdg.【応答時間】(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1【タイプ】対応【適合規格】(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ【RoHS指令(10物質対応)】【第一有効】0.1MΩ~50MΩ【定格電圧(V)】AC660V(10s)
お客様の声
用途: モーターなどの絶縁抵抗測定満足度: 4電池は、手に入りやすい単3タイプ
ケース付きは、少し邪魔なように最初思いましたが コードの収納が意外と楽
デジタルで数値が一目瞭然 データー保存に役立ちます
クランプメーター 大口径 モノタロウ
販売価格(税別)
7,198
税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクランプメーター 大口径1台
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.10(51)
【特長】オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
【許容入力】テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース【付属品】0~500(5レンジオート)【直流電圧(V)】最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付【分解能】交流電流:0.01A
交流電圧:0.001V
直流電圧:0.1mV
抵抗:0.1Ω
【表示】交流電流:±2%rdg±8dgt
交流電圧:±2.3%rdg±6dgt
直流電圧:±1.3%rdg±3dgt
抵抗:±2%rdg±5dgt
【確度】交流電流:最大350A(10秒間)
交流電圧/直流電圧:最大600Vrms
抵抗:250Vrms(10秒間)
お客様の声
用途: モーター等の電流値の計測満足度: 4価格が安く電圧等も計測できる。長持ちしそうなので壊れたらまた同じものを購入すると思う。