電子基盤の点検に使うおすすめ商品

電子基盤の点検に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「半田吸い取り」「テスター」「接点復活スプレー」などの商品を紹介します。

はんだ吸取器 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取器1本
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【特長】はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
【用途】ハンダ除去用
【材質】プラスチック
お客様の声
用途: 基盤修理時満足度: 2はんだ吸い取り時振動で先が震えてなかなかヒットしにくいです。
デジタルマルチメータ 三和電気計器
販売価格(税別)13,98015,378税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器デジタルマルチメータ1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.72(18)
【特長】バックライト搭載
LEDが点灯する導通チェック機能
1.5V電池チェックレンジ搭載
直流・交流1000V測定できます。
【用途】研究開発・設備メンテナンス
【周波数(Hz)】テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書【コンデンサ容量(F)】デジタルマルチメータ【RoHS指令(10物質対応)】5/50/500/5k/50k/100k【付属品】166×82×44【交流電流(A)】数値部4000【サンプルレート(回/s)】40~400Hz(正弦波)【導通チェック】DCVにて連続約400(マンガン電池)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】3【電池チェック】400μ/4000μ/40m/400m/4/10【ダイオードテスト】400μ/4000μ/40m/400m/4/10【種別】5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少【表示】概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用【許容差保証温湿度範囲】開放電圧:約1.5V【特性】F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管【周波数特性】23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上【使用環境】IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V【安全規格】50n/500n/5μ/50μ/100μ【電池寿命(時間)】0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V【直流電流(A)】対応【内蔵ヒューズ】4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
お客様の声
用途: 電子基盤等の点検及び修理満足度: 5液晶パネルが大きいので見やすい。
レンジつまみが大きいので使いやすい。
リード棒が本体後ろに固定できるので
便利。
エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エレクトロニッククリーナー1本(380mL)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.61(56)
【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。
速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。
プラスチックにも使用できます。
有機則規制外商品
【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。
各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
【特性】速乾【危険物の性状】-20~40【使用温度範囲(℃)】石油系溶剤【主成分】【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 基盤清掃満足度: 5基盤の接触不良が治ることがあるので良く使います。
乾きが早くて使い易い。

電子基盤の点検に使う商品」に関連する商品一覧

基盤修理に使う商品

基盤修理に使う商品

交換こて先 T18シリーズ,はんだ吸取線