電気メーターの交換作業に使う商品

電気メーターの交換作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘルメット」などの商品を紹介します。

ホルダー ペン型電動ドライバー用 モノタロウ
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度3.93(43)
【特長】ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
【用途】ペン型の電動ドライバー&ビット収納用
【色】ブラック【材質】ポリエステル(1680デニール)【タイプ】ペン型電動ドライバー用【適合ベルト幅(mm)】55【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】約280×80×55【深さ(mm)】約150
お客様の声
用途: 電気メーターの交換作業満足度: 1他社の製品も不満があり何度も買い換えたが結局同じ結果であった。
無駄金を使った! 物を考えずに作った結果でアパレルと同じように作ってるのだろう
改善点! 考えて想像して物を作っること
ヘルメット(大型シールド面付) 谷沢製作所
販売価格(税別)
8,898
税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
谷沢製作所ヘルメット(大型シールド面付)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
【用途】飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
【仕様】衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付【トラスコ品番】418-5234【質量(g)】615【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】295×227×163【可視光線透過率(%)】(シールド)90.5【バイザー】グレー(透明)【シールド】透明【名入れ】
お客様の声
用途: 電気メーターの交換作業満足度: 4あと3センチ長いという事なしです。
その他はなかなか良いですよ
7.2Vペンドライバドリル マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ7.2Vペンドライバドリル1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】オートストップ。バッテリ残容量停止で高精度締付け。手締め機能付。
【バッテリー電圧(V)】7.2【最大締付トルク(N・m)】5【回転数(min-1[r.p.m])】高速/650、低速/200【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×45【穴あけ能力(mm) 鉄工】Φ5【穴あけ能力(mm) 木工】Φ6【チャック能力(mm)】対辺6.35六角ビット【充電時間(分)】約30【全長(mm)】224(折り曲げ時)/279(ストレート時)【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 電気メーターの交換作業満足度: 5使いやすいです

電気メーターの交換作業に使う商品」に関連する商品一覧

電気配線修理に使う商品

電気配線修理に使う商品

ビニールテープ,絶縁キャップ