電気工事 弱電に使う商品

電気工事 弱電に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ケーブルキャッチャー」「腰袋」などの商品を紹介します。

WAIST GEAR<腰袋三段タイプ> マーベル
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マーベルWAIST GEAR<腰袋三段タイプ>1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
【用途】腰袋(三段タイプ) 様々な工具を入れて使用できます。
【仕様】200×210×150【形状】電工ポケット 三段タイプ【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】3段
お客様の声
用途: 電気工事(弱電)満足度: 4毎回3段タイプを使用してるので
左側サイドポケットが少しでかいのと
2段目のサイズを少し横に広げるか大きくしてもらえると満足評価に
WAIST GEAR<充電ドライバー差し> マーベル
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マーベルWAIST GEAR<充電ドライバー差し>
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.17(6)
【特長】丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
【用途】充電ドリルドライバー差し
お客様の声
用途: 電気工事(弱電)満足度: 4見た目的には 良
差し込んだ時の位置関係もグリップ部が低い位置になる為 良
ビットの先が出ない様にだとは思いますが少し長いのが不満かな
スーパースリムフィッシャー(ミニ) DENSAN(ジェフコム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN(ジェフコム)スーパースリムフィッシャー(ミニ)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】超コンパクト、超極細、超軽量。 夜光塗料蓄光タイプ。カーボン製。
【用途】軽索引用。
お客様の声
用途: 電気工事 弱電満足度: 5コンパクトでとてもつかい易い。
用途: 電気工事 弱電満足度: 5コンパクトでとてもつかい易い。
デジタルカードテスター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウデジタルカードテスター
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.39(67)
【特長】オートパワーオフ機能(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後約15分で電源が切れます。) 導通ブザー付(断線チェックに最適です。)※50Ω以下導通ブザー 測定通流0.7A以下ダイオード保護(過電流を保護します。) オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。) 4000カウント
【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方にカード型で便利です。電気工事、自動車設備、電話工事などに専門学校の教材にも安価なので一人一台!
【材質(カバー)】テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒【分解能】約110【導通範囲(ブザー)(Ω)】LR44(1.5Vボタン電池)×2【質量(g)】直流電圧:±2.0%+2
交流電圧:±2.3%+5
抵抗:400Ω/±2.0%+4・4~400kΩ/±2.0%+2・4MΩ/±6.0%+2・40MΩ/±10%+5
導通:約50Ω以下
【交換方法】4/40/400/450【交流電圧(V)】400/4K/40K/400K/4M/40M【直流電圧(V)】4/40/400/500 (40~400Hz)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54×108×12【付属品】直流電圧:100μV/1mV/10mV/100mV/1V
交流電圧:1mV/10mV/100mV/1V
抵抗:100mΩ/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ/10kΩ
導通:100mΩ
【抵抗(Ω)】400【電源】ABS【精度】電池交換
裏のフタのネジを緩めケースを開ける。
新しい電池(LR44×2個)と交換する。このとき、2つともプラスが上になるようにセットする。
裏のフタをしネジを締める。
お客様の声
用途: 電気工事(弱電)満足度: 1カードと名乗るには厚いと思う。
裏のビスを外して電池の入れ替えをするのは普通だが、最初から頭をナメていた。
弊社のオリジナル商品は、どれもビスのアタマをナメている物が多い。

電気工事 弱電に使う商品」に関連する商品一覧

弱電の結線に使う商品

弱電の結線に使う商品

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付,圧着ペンチ (絶縁閉端子用)